Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 12U595 Αντλία υποβρύχιο 1 / 100HP | AA4MHK

DAYTON 12U595 Αντλία Υποβρύχια 1/100HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MHK Μοντέλο: 12U595
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
€152.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής υποβρύχια αντλία
καλώδιο Μήκος6ft.
Τύπος καλωδίου3-Conductor SJTOW, αντέχει στο νερό και το λάδι
DutyΣυνεχής
Ισοδύναμο PSI3.2
Πλήρες φορτίο1.4
Πλήρες φορτίο85
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού301
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού218
Ύψος4.75 "
Στέγαση ΥλικόPOM
HP1/100
Hz60
Υλικό πτερωτώνΠολυαμιδική ίνα 56
Είσοδος1/2 "NPT / Οθόνη
Τύπος εισόδου1/2 "NPT / Οθόνη
Μήκος4.75 "
Μέγιστη. GPM για νερό5
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
Υλικό περιβλήματος κινητήραΚράμα ψευδάργυρου
Στροφές κινητήρα3400
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Outlet1/4 "(Μ) NPT
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "NPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΑυτόματο
Περιστροφή θύραςΝαι
Υλικό αντλίαςΨευδάργυρο κράμα
Υλικό οθόνηςΠολυαμιδική ίνα 56
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Υλικό άξονα420 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάση115V
Υλικό VolutePOM
Πλάτος4.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.385
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πτερωτώνκαλώδιο ΜήκοςDutyΕίσοδοςΤύπος εισόδουΜήκοςOutletΜέγεθος εξόδουΤιμή
DAYTON 12U597 Αντλία υποβρύχιο 1 / 50HP | AA4MHM 12U597Πολυαμιδική ίνα 566ft.Συνεχής3/4 "GHT / Οθόνη3/4 "GHT / Οθόνη4.75 "3/8 (Μ) NPT3 / 8 "NPT€183.70
DAYTON 12U598 Αντλία υποβρύχιο 1 / 10HP | AA4MHN 12U598Κράμα ψευδάργυρου6ft.Συνεχής3/4 "GHT / Οθόνη3/4 "GHT / Οθόνη6.875 "3/4 (Μ) GHT3/4 "GHT€311.02
DAYTON 2HNN2 Αντλία Compact Submersible 1/150 HP | AC2CMV 2ΗΝΝ2Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€134.11
DAYTON 2HNN3 Αντλία Compact Submersible 1/50 HP | AC2CMW 2ΗΝΝ3Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€138.46
DAYTON 2HNN4 Αντλία Compact Submersible 1/50 HP | AC2CMX 2ΗΝΝ4Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€150.52
DAYTON 2HNN5 Αντλία Compact Submersible 1/50 HP | AC2CMY 2ΗΝΝ5Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€162.93
DAYTON 2HNN6 Αντλία Compact Submersible 1/50 HP | AC2CMZ 2ΗΝΝ6Ακετάλη20ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4.625 "3/8 (Μ) NPT3 / 8 "NPT€216.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12U595 Αντλία Υποβρύχια 1/100HP
€152.83 /μονάδα