Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2HAC6 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 120v 1800w Bronze | AF9HHD

DAYTON 2HAC6 Electric Heater Comm 120v 1800w Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9HHD Μοντέλο: 2HAC6
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
€593.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση71 βαθμοί F
Ενισχυτές AC15.0
BtuH6142
ΧρώμαΧαλκί
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Βάθος γρίλιου1-1 / 2 "
Γκριλ Ύψος12-1 / 8 "
Υλικό μάσκας16 ga. Ατσάλι
Πλάτος γρίλιου10-3 / 4 "
Τύπος θερμαντήραΑρχιτεκτονικές φωτογραφίσεις
Βάθος στέγασης3.75 "
Ύψος στέγασης11 "
Πλάτος στέγασης9.25 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση120
Βάθος ανοίγματος τοίχου3-3 / 4 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου11 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου9-3 / 16 "
Watts1800

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6935
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8516290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτές ACBtuHWattsΧρώμαφινίρισμαΒάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΤιμή
DAYTON 3UF59 Θερμοσίφωνας Ενσωματωμένος θερμοστάτης 277 Volt | AG6QCX 3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500Βόρειο ΛευκόΒαφή σε σκόνη3.75 "18.25 "€690.90
DAYTON 5E184 Εμπορική θέρμανση τοίχου Tamper Proof Brnz | AG7CZF 5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000ΧαλκίΨητό σμάλτο3.875 "18.25 "€723.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HAC6 Electric Heater Comm 120v 1800w Bronze
€593.26 /μονάδα