DAYTON 3UF59 Θερμοσίφωνας Ενσωματωμένος θερμοστάτης 277 Volt | AG6QCX

DAYTON 3UF59 Θερμαντήρας τοίχου Ενσωματωμένος Θερμοστάτης 277 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6QCX Μοντέλο: 3UF59

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€690.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση84 βαθμοί F
Ενισχυτές AC10.8/5.4
BtuH10236/5118
ΧρώμαΒόρειο Λευκό
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Βάθος γρίλιου1-1 / 2 "
Γκριλ Ύψος19-1 / 4 "
Υλικό μάσκαςΧάλυβας βαρέως μετρητή
Πλάτος γρίλιου15-3 / 4 "
Τύπος θερμαντήραΕμπορική / Βιομηχανική
Βάθος στέγασης3.75 "
Ύψος στέγασης18.25 "
Πλάτος στέγασης14 5 / 16 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση277
Βάθος ανοίγματος τοίχου3-7-8 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου18-1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου14-5 / 8 "
Watts3000/1500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8325
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)56.13
Πλάτος πλοίου (cm)46.23
Κωδικός ΕΣ8516290090

Λεπτομέρειες:

Η θέρμανση τοίχου Dayton 3UF59 είναι κατάλληλη για θέρμανση χώρων όπως χώρους υποδοχής, γραφεία και μικρούς εμπορικούς χώρους. Dayton συμπαγείς θερμάστρες τοποθετούνται στον τοίχο για ελαχιστοποίηση της απαίτησης χώρου.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο θερμοσίφωνας τοίχου διαθέτει ενσωματωμένο ανεμιστήρα για τη διέλευση του θερμού αέρα σε όλο το δωμάτιο.
  • Διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη για τη μέτρηση της τρέχουσας θερμοκρασίας για ακριβή διατήρηση της θερμοκρασίας.
  • Διαθέτει μηχανικό επιλογέα για τη ρύθμιση της τιμής θερμοκρασίας.
  • Διαθέτει αυτόματη καθυστέρηση ανεμιστήρα για να διατηρείται ο ανεμιστήρας κλειστός όταν φτάσει στην καθορισμένη τιμή θερμοκρασίας.
  • Διαθέτει χαλύβδινη σχάρα για να αποτρέπει την καταστροφή της ατμοσφαιρικής υγρασίας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ροή αέρα αυτού του θερμαντήρα τοίχου Dayton 3UF59;

A. Αυτή η θέρμανση τοίχου προσφέρει ροή αέρα έως και 100 cfm.

Ε. Είναι αυτή η επιτοίχια θέρμανση Dayton 3UF59 επιρρεπής σε υπερθέρμανση;

A. Όχι, αυτός ο θερμαντήρας διαθέτει ενσωματωμένη προστασία υπερθέρμανσης για να διατηρεί τον θερμαντήρα ασφαλή ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ε. Ποια είναι η θερμαντική ικανότητα αυτού του θερμαντήρα τοίχου Dayton 3UF59;

Α. Έχει βαθμολογηθεί με 5118 / 10236 BtuH.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτές ACBtuHWattsΧρώμαφινίρισμαΒάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΤιμή
DAYTON 2HAC6 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 120v 1800w Bronze | AF9HHD 2ΗΑΚ612015.061421800ΧαλκίΨητό σμάλτο3.75 "11 "€593.26
DAYTON 5E184 Εμπορική θέρμανση τοίχου Tamper Proof Brnz | AG7CZF 5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000ΧαλκίΨητό σμάλτο3.875 "18.25 "€723.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3UF59 Θερμαντήρας τοίχου Ενσωματωμένος Θερμοστάτης 277 Volt
€690.90 /μονάδα