DAYTON 5E184 Εμπορική θέρμανση τοίχου Tamper Proof Brnz | AG7CZF

DAYTON 5E184 Εμπορική θέρμανση τοίχου από παραβίαση Brnz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CZF Μοντέλο: 5E184

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€723.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση105 βαθμοί F
Ενισχυτές AC14.4 / 7.2, 16.7 / 8.3
BtuH10,236 / 5118, 13,650 / 6824
ΧρώμαΧαλκί
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Βάθος γρίλιου1-1 / 2 "
Γκριλ Ύψος19-3 / 16 "
Υλικό μάσκας16 ga. Ατσάλι
Πλάτος γρίλιου15-25 / 32 "
Τύπος θερμαντήραΑρχιτεκτονικό ανθεκτικό στην παραβίαση
Βάθος στέγασης3.875 "
Ύψος στέγασης18.25 "
Πλάτος στέγασης14 5 / 16 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση208/240
Βάθος ανοίγματος τοίχου3-7 / 8 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου18-1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου14-1 / 4 "
Watts3000 / 1500, 4000 / 2000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)47.24
Κωδικός ΕΣ8516290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτές ACBtuHWattsΧρώμαφινίρισμαΒάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΤιμή
DAYTON 2HAC6 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 120v 1800w Bronze | AF9HHD 2ΗΑΚ612015.061421800ΧαλκίΨητό σμάλτο3.75 "11 "€593.26
DAYTON 3UF59 Θερμοσίφωνας Ενσωματωμένος θερμοστάτης 277 Volt | AG6QCX 3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500Βόρειο ΛευκόΒαφή σε σκόνη3.75 "18.25 "€690.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5E184 Εμπορική θέρμανση τοίχου από παραβίαση Brnz
€723.91 /μονάδα