DAYTON 33RG48 Καλώδιο 3/32 ίντσες 500 πόδια 7 x 7 πορτοκαλί βινύλιο | AG3PEJ

DAYTON 33RG48 καλώδιο 3/32 ιντσών 500 πόδια 7 x 7 πορτοκαλί βινύλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PEJ Μοντέλο: 33RG48

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€158.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο
Μέγεθος καλωδίου3 / 32 "
Υλικό επίστρωσηςΠορτοκαλί βινύλιο με μπουφάν
Μήκος500ft.
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εκτός Dia.3 / 16 "
Πλάτος καρούλι5-1 / 2 "
Τύπος κλώνουX 7 7
Όριο φόρτου εργασίας184 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)24.99
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ7312103074

Λεπτομέρειες:

    • Επικαλυμμένο / Χωρίς επίστρωση (Επικάλυψη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΥλικό επίστρωσηςΜήκοςΥλικόΕκτός Dia.Όριο φόρτου εργασίαςΤιμή
DAYTON 33RF56 Καλώδιο 3/32 ίντσας Διάμετρος 25 πόδια 7 x 7 Βινύλιο | AG3PBY 33RF561 / 16 "Διαφανές βινύλιο25ft.302 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα3 / 32 "96 λίβρες€30.57
DAYTON 33RF58 Καλώδιο 3/32 ίντσες διάμετρος 50 πόδια 7 x 7 βινύλιο | AG3PCA 33RF581 / 16 "Διαφανές βινύλιο50ft.302 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα3 / 32 "96 λίβρες€26.95
DAYTON 33RF82 Καλώδιο 3/32 ίντσες διάμετρος 500 πόδια 7 x 7 βινύλιο | AG3PCX 33RF821 / 16 "Διαφανές βινύλιο500ft.Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 32 "96 λίβρες€91.01
DAYTON 33RF94 Καλώδιο 3/32 ίντσες 500 πόδια 7 x 7 Διαφανές βινύλιο | AG3PDG 33RF943 / 32 "Διαφανές βινύλιο500ft.Γαλβανισμένο ατσάλι5 / 32 "184 λίβρες€127.16
DAYTON 33RH05 Καλώδιο 3/32 ίντσας 250 πόδια 7 x 7 από ανοξείδωτο ατσάλι | AG3PGH 33RH053 / 32 "-250ft.304 από ανοξείδωτο ατσάλι-184 λίβρες€159.22
DAYTON 33RH06 Καλώδιο 3/32 ίντσες 50 πόδια 7 x 7 ανοξείδωτο ατσάλι | AG3PGJ 33RH063 / 32 "-50ft.304 από ανοξείδωτο ατσάλι-184 λίβρες€22.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33RG48 καλώδιο 3/32 ιντσών 500 πόδια 7 x 7 πορτοκαλί βινύλιο
€158.59 /μονάδα