DAYTON 33RF94 Καλώδιο 3/32 ίντσες 500 πόδια 7 x 7 Διαφανές βινύλιο | AG3PDG

DAYTON 33RF94 καλώδιο 3/32 ιντσών 500 πόδια 7 x 7 διαφανές βινύλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PDG Μοντέλο: 33RF94

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€127.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο
Μέγεθος καλωδίου3 / 32 "
Υλικό επίστρωσηςΔιαφανές βινύλιο
Μήκος500ft.
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εκτός Dia.5 / 32 "
Πλάτος καρούλι6-1 / 2 "
Τύπος κλώνουX 7 7
Όριο φόρτου εργασίας184 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.535
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)23.01
Πλάτος πλοίου (cm)23.01
Κωδικός ΕΣ7312103074

Λεπτομέρειες:

    • Επικαλυμμένο / Χωρίς επίστρωση (Επικάλυψη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΥλικό επίστρωσηςΜήκοςΥλικόΕκτός Dia.Όριο φόρτου εργασίαςΤιμή
DAYTON 33RF56 Καλώδιο 3/32 ίντσας Διάμετρος 25 πόδια 7 x 7 Βινύλιο | AG3PBY 33RF561 / 16 "Διαφανές βινύλιο25ft.302 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα3 / 32 "96 λίβρες€30.57
DAYTON 33RF58 Καλώδιο 3/32 ίντσες διάμετρος 50 πόδια 7 x 7 βινύλιο | AG3PCA 33RF581 / 16 "Διαφανές βινύλιο50ft.302 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα3 / 32 "96 λίβρες€26.95
DAYTON 33RF82 Καλώδιο 3/32 ίντσες διάμετρος 500 πόδια 7 x 7 βινύλιο | AG3PCX 33RF821 / 16 "Διαφανές βινύλιο500ft.Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 32 "96 λίβρες€91.01
DAYTON 33RG48 Καλώδιο 3/32 ίντσες 500 πόδια 7 x 7 πορτοκαλί βινύλιο | AG3PEJ 33RG483 / 32 "Πορτοκαλί βινύλιο με μπουφάν500ft.Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 16 "184 λίβρες€158.59
DAYTON 33RH05 Καλώδιο 3/32 ίντσας 250 πόδια 7 x 7 από ανοξείδωτο ατσάλι | AG3PGH 33RH053 / 32 "-250ft.304 από ανοξείδωτο ατσάλι-184 λίβρες€159.22
DAYTON 33RH06 Καλώδιο 3/32 ίντσες 50 πόδια 7 x 7 ανοξείδωτο ατσάλι | AG3PGJ 33RH063 / 32 "-50ft.304 από ανοξείδωτο ατσάλι-184 λίβρες€22.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33RF94 καλώδιο 3/32 ιντσών 500 πόδια 7 x 7 διαφανές βινύλιο
€127.16 /μονάδα