Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2C356 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 In | AB9CXP

DAYTON 2C356 ανεμιστήρας λεπίδων 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CXP Μοντέλο: 2C356
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
€77.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροπέλα
Ύψος λεπίδας2-9 / 16 ίντσες
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Πλάτος λεπίδας5 9 / 16 "
Μπόρε Ντιά.5 / 16 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP928/629
CFM @ 0.125 ίντσες. SP799/437
CFM @ 0.250 ίντσες. SP664/174
Μέγιστη. RPM1725
Αριθμός Λεπίδες3
Πίσσα28 μοίρες
Έλικα Dia.12 "
ΠαρατηρήσειςΔείτε τη σελίδα καταλόγου για καλύτερα κριτήρια επιλογής
Απαιτούμενο HP @ Υψηλότερο RPM1/25
Απαιτούμενο HP @ Χαμηλότερο RPM1/70
ΠεριστροφήCW Αντιμετώπιση απαλλαγής
Υψηλό RPM1550
Χαμηλό RPM1050
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΜπόρε Ντιά.CFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΠίσσαΈλικα Dia.Τιμή
DAYTON 2C354 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 σε | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 μοίρες12 "€77.36
DAYTON 2C358 Ανεμιστήρας λεπίδας 16 In | AB9CXQ 2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 μοίρες16 "€96.05
DAYTON 2C359 Ανεμιστήρας λεπίδας 16 In | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 μοίρες16 "€94.96
DAYTON 2C361 Ανεμιστήρας λεπίδας 18 In | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 μοίρες18 "€95.75
DAYTON 2C363 Ανεμιστήρας λεπίδας 18 In | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 μοίρες18 "€103.10
DAYTON 4C348 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 In | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 μοίρες12 "€76.57
DAYTON 4C459 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 σε | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 μοίρες12 "€77.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2C356 ανεμιστήρας λεπίδων 12 ίντσες
€77.37 /μονάδα