DAYTON 2C363 Ανεμιστήρας λεπίδας 18 In | AB9CXW

DAYTON 2C363 ανεμιστήρας λεπίδων 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CXW Μοντέλο: 2C363

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€103.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροπέλα
Ύψος λεπίδας4-1 / 16 ίντσες
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Πλάτος λεπίδας9.187 "
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3408/2252
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3180/1868
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2916/1522
Μέγιστη. RPM1725
Αριθμός Λεπίδες3
Πίσσα26 μοίρες
Έλικα Dia.18 "
ΠαρατηρήσειςΔείτε τη σελίδα καταλόγου για καλύτερα κριτήρια επιλογής
Απαιτούμενο HP @ Υψηλότερο RPM1/3
Απαιτούμενο HP @ Χαμηλότερο RPM1/11
ΠεριστροφήCW Αντιμετώπιση απαλλαγής
Υψηλό RPM1725
Χαμηλό RPM1140
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)44.96
Μήκος πλοίου (cm)45.21
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΜπόρε Ντιά.CFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΠίσσαΈλικα Dia.Τιμή
DAYTON 2C354 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 σε | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 μοίρες12 "€77.36
DAYTON 2C356 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 In | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 μοίρες12 "€77.37
DAYTON 2C358 Ανεμιστήρας λεπίδας 16 In | AB9CXQ 2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 μοίρες16 "€96.05
DAYTON 2C359 Ανεμιστήρας λεπίδας 16 In | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 μοίρες16 "€94.96
DAYTON 2C361 Ανεμιστήρας λεπίδας 18 In | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 μοίρες18 "€95.75
DAYTON 4C348 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 In | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 μοίρες12 "€76.57
DAYTON 4C459 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 σε | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 μοίρες12 "€77.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2C363 ανεμιστήρας λεπίδων 18 ίντσες
€103.10 /μονάδα