DAYTON 2C358 Ανεμιστήρας λεπίδας 16 In | AB9CXQ

DAYTON 2C358 ανεμιστήρας λεπίδων 16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CXQ Μοντέλο: 2C358

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€96.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροπέλα
Ύψος λεπίδας2-5 / 16 ίντσες
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Πλάτος λεπίδας7"
Μπόρε Ντιά.3 / 8 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1486/1007
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1234/613
CFM @ 0.250 ίντσες. SP954/459
Μέγιστη. RPM1725
Αριθμός Λεπίδες3
Πίσσα18 μοίρες
Έλικα Dia.16 "
ΠαρατηρήσειςΔείτε τη σελίδα καταλόγου για καλύτερα κριτήρια επιλογής
Απαιτούμενο HP @ Υψηλότερο RPM1/15
Απαιτούμενο HP @ Χαμηλότερο RPM1/40
ΠεριστροφήCW Αντιμετώπιση απαλλαγής
Υψηλό RPM1550
Χαμηλό RPM1050
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΜπόρε Ντιά.CFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΠίσσαΈλικα Dia.Τιμή
DAYTON 2C354 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 σε | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 μοίρες12 "€77.36
DAYTON 2C356 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 In | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 μοίρες12 "€77.37
DAYTON 2C359 Ανεμιστήρας λεπίδας 16 In | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 μοίρες16 "€94.96
DAYTON 2C361 Ανεμιστήρας λεπίδας 18 In | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 μοίρες18 "€95.75
DAYTON 2C363 Ανεμιστήρας λεπίδας 18 In | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 μοίρες18 "€103.10
DAYTON 4C348 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 In | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 μοίρες12 "€76.57
DAYTON 4C459 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 σε | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 μοίρες12 "€77.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2C358 ανεμιστήρας λεπίδων 16 ίντσες
€96.05 /μονάδα