DAYTON Λεπίδες ανεμιστήρα προπέλας, 12 / 16 / 18 ίντσες


Τα πτερύγια ανεμιστήρα προπέλας Dayton είναι σχεδιασμένα για την κυκλοφορία και την απαγωγή αέρα σε συστήματα HVAC, πύργους ψύξης και αποθήκες. Είναι αποτελεσματικά στην απομάκρυνση των αναθυμιάσεων και των οσμών.

Φίλτρα
Υλικό λεπίδας: Αλουμίνιο , Μέγιστη. RPM: 1725 , Αριθμός λεπίδων: 3 , Παρατηρήσεις: Δείτε τη σελίδα καταλόγου για καλύτερα κριτήρια επιλογής , Περιστροφή: CW Αντιμετώπιση απαλλαγής , Τύπος: Αντικατάσταση
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΜπόρε Ντιά.CFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΠίσσαΈλικα Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2C354
5 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 °12 "€77.36
A
4C348
5 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 °12 "€76.57
A
2C356
5 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 °12 "€77.37
A
4C459
5 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 °12 "€77.82
A
2C358
7"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 °16 "€96.05
A
4C460
7"5 / 8 "2335/15432154/12401953/92026 °16 "€95.76
A
2C359
7"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 °16 "€94.96
A
2C361
9.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 °18 "€95.75
A
2C363
9.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 °18 "€103.10

Λεπίδες ανεμιστήρα προπέλας, 12 / 16 / 18 ίντσες

Οι έλικες Dayton είναι πτερύγια ανεμιστήρα που έχουν σχεδιαστεί για να κυκλοφορούν και να εξάγουν αέρα σε εφαρμογές αερισμού. Αυτοί οι ανεμιστήρες διαθέτουν 3 λεπίδες που είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο, παρέχοντας ελαφριά αλλά ανθεκτική κατασκευή. Περιστρέφονται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού (σε σχέση με την όψη κατάθλιψης) και συνοδεύονται από βίδες ρύθμισης για εύκολη τοποθέτηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των ελίκων, που διατίθενται σε διαμέτρους έλικα 12, 16 και 18 ιντσών στο Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα πτερύγια ανεμιστήρα Dayton είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο για να αντέχουν στη διάβρωση.
  • Περιστρέφονται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού και περιλαμβάνονται με βίδες ρύθμισης για εύκολη τοποθέτηση.
  • Αυτά τα πτερύγια ανεμιστήρα προπέλας Dayton περιστρέφονται με μέγιστη ταχύτητα 1725 σ.α.λ.
  • Με βήμα 40 μοιρών, αυτά τα πτερύγια ανεμιστήρα είναι διαθέσιμα σε διαμέτρους προπέλας 12, 16 και 18 ιντσών.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η σημασία της γωνίας κλίσης σε αυτά τα πτερύγια ανεμιστήρα προπέλας Dayton;

Η γωνία κλίσης επηρεάζει άμεσα την ποσότητα του αέρα που μετακινείται από τον ανεμιστήρα. Μια υψηλότερη γωνία βήματος δημιουργεί μια πιο επιθετική σχεδίαση λεπίδας, με αποτέλεσμα αυξημένη ροή αέρα.

Πώς να διατηρήσετε αυτά τα πτερύγια ανεμιστήρων Dayton;

Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει τον καθαρισμό των λεπίδων, τον έλεγχο για ζημιά ή φθορά και την εξισορρόπηση του ανεμιστήρα για τη μείωση των κραδασμών και του θορύβου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;