Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN SC-45 Fuse 45a Class G Sc 480vac / 300vdc | AA9HYX 1DH44

BUSSMANN SC-45 Ασφάλεια 45a Class G Sc 480vac/300vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HYX Μοντέλο: SC-45Cross Ref: 1DH44
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
€18.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηG
Διάμετρος7 / 16 "
EAN5027590066389
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AG1, Littlefuse SLC
Fps Amps45
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA στα 480VAC, 10kA στα 300VDC
Μήκος2.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης480VAC / 300VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)1.04
Πλάτος πλοίου (cm)1.04
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΤύπος σώματοςΤάξηΤάση τάσηςCurrent RatingΣτοιχείοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤιμή
BUSSMANN SC-25 Fuse 25a Class G Sc 480vac / 300vdc | AA9AWZ 1BW84 SC-25ΧρονοκαθυστερησηΚυλινδρικέςG480VAC / 300VDC-Διπλός25100kA στα 480VAC, 10kA στα 300VDC€11.75
BUSSMANN SC-30 Fuse 30a Class G Sc 480vac / 300vdc | AA9AXA 1BW85 SC-30ΧρονοκαθυστερησηΚυλινδρικέςG480VAC / 300VDC-Διπλός30100kA στα 480VAC, 10kA στα 300VDC€12.31
BUSSMANN SC-1 Ασφάλεια ταχείας δράσης, 1 A, 600 VAC/170 VDC, Χρονική καθυστέρηση | AA9EBN 1CP16 SC-1ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικόΚατηγορία G600VAC / 170VDC1Aμονόκλινο1100kA σε 600V AC, 10kA σε 170V AC€14.06
BUSSMANN SC-1-1/2 Ασφάλεια ταχείας δράσης, 600 VAC / 170 VDC, Μη Ενδεικτική | AA9EBP 1CP17 SC-1-1 / 2ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςG600VAC / 170VDC-μονόκλινο1.5100kA στα 600VAC, 10kA στα 170VDC€13.92
BUSSMANN SC-1/2 Ασφάλεια ταχείας δράσης, 1 / 2 A, 600 VAC / 170 VDC, Περιορισμός ρεύματος | AA9EBQ 1CP18 SC-1/2ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΚυλινδρικέςG600VAC / 170VDC-μονόκλινο1/2100kA στα 600VAC, 10kA στα 170VDC€13.92
BUSSMANN SC-10 Fuse 10a Class G Sc 600vac / 170vdc | AA9EBR 1CP19 SC-10ΧρονοκαθυστερησηΚυλινδρικέςG600VAC / 170VDC-Διπλός10100kA στα 600VAC, 10kA στα 170VDC€12.31
BUSSMANN SC-12 Fuse 12a Class G Sc 600vac / 170vdc | AA9EBT 1CP20 SC-12ΧρονοκαθυστερησηΚυλινδρικέςG600VAC / 170VDC-Διπλός12100kA στα 600VAC, 10kA στα 170VDC€10.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN SC-45 Ασφάλεια 45a Class G Sc 480vac/300vdc
€18.75 /μονάδα