DAYTON 29XP44 Lever Chain Hoist 6000 lb Ανύψωση 5 πόδια | AF9EXV

DAYTON 29XP44 Ανύψωση αλυσίδας μοχλού 6000 lb Ανύψωση 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9EXV Μοντέλο: 29XP44

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€782.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα μοχλού
ΦρένοΜηχανικό φρένο φορτίου Ratch and Pawl
ΑλυσίδαΣκληρυμένος χάλυβας
Μήκος Αλυσίδας5-1 / 2 πόδια
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Άνοιγμα γάντζου1-17 / 32 "
Μήκος μοχλού16-1 / 8 "
Ανύψωση5 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου6000 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων19.625 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου72 λίβρες
Ρέβινγκ1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.0218
Ύψος πλοίου (cm)53.49
Μήκος πλοίου (cm)19.51
Πλάτος πλοίου (cm)19.99
Κωδικός ΕΣ8425190000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΆνοιγμα γάντζουΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΤιμή
DAYTON 29XP38 Lever Chain Hoist 1500 lb Ανύψωση 5 πόδια | AF9EXN 29ΧP38Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.125 "1500 λίβρες13.375 "€689.00
DAYTON 29XP41 Lever Chain Hoist 3000 lb Ανύψωση 5 πόδια | AF9EXR 29ΧP41Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1-7 / 32 "3000 λίβρες15.625 "€523.99
DAYTON 29XP45 Lever Chain Hoist 1500 lb Ανύψωση 5 πόδια | AF9EXW 29ΧP45Σκονισμένο με σκόνη1.125 "1500 λίβρες13.375 "€572.59
DAYTON 29XP48 Lever Chain Hoist 3000 lb Ανύψωση 5 πόδια | AF9EXZ 29ΧP48Σκονισμένο με σκόνη1-7 / 32 "3000 λίβρες15.625 "€973.26
DAYTON 29XP53 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 6000 lb Ανύψωση 5 πόδια | AF9EYE 29ΧP53Σκονισμένο με σκόνη1-17 / 32 "6000 λίβρες19.625 "€1,763.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29XP44 Ανύψωση αλυσίδας μοχλού 6000 lb Ανύψωση 5 πόδια
€782.21 /μονάδα