DAYTON Ανυψωτική αλυσίδα αέρα


Φίλτρα
Κατανάλωση αέρα: 48 scfm , Φρένο: Τύπος παπουτσιών , Χρώμα: Red , Ελεγχος: Γκαζάκι μενταγιόν , Τέλος: Χρώμα , Μήκος κατοικίας: 12.125 " , Πλάτος στέγασης: 10.187 " , Μέγεθος εισόδου: 3 / 8 "NPT , Συνολικό μήκος: 12.125 " , Συνολικό πλάτος: 10.187 " , Αναστολή: Άγκιστρο
ΣτυλΜοντέλοΑνύψωσηΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΡέβινγκΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
29XL85
10 πόδια.65 fpm500 λίβρες15.25 "1€4,552.59
B
29XL88
10 πόδια.23 fpm2000 λίβρες18 "2€6,119.69
C
29XL86
10 πόδια.45 fpm1000 λίβρες15.25 "1€4,136.76
D
29XL87
20 πόδια.45 fpm1000 λίβρες15.25 "1€5,371.51
E
29XL89
20 πόδια.23 fpm2000 λίβρες18 "2€6,914.26
F
29XL90
20 πόδια.65 fpm500 λίβρες15.25 "1€5,677.67

Ανυψωτική αλυσίδα αέρα

Οι ανυψωτήρες της αλυσίδας αέρα Dayton χρησιμοποιούνται για την ανύψωση και τη μείωση μεγάλων φορτίων χρησιμοποιώντας μηχανισμό μπλοκ αλυσίδας σε εύφλεκτα, σκονισμένα ή βρώμικα περιβάλλοντα. Αυτοί οι ανυψωτήρες που λειτουργούν με αέρα (επίσης γνωστοί ως πνευματικοί ανυψωτήρες) είναι ιδανικοί για εφαρμογές όπου δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια και τα μοντέλα τους ανθεκτικά σε σπινθήρες είναι ιδανικά όπου χρησιμοποιούνται συχνά επικίνδυνες ουσίες. Αυτά τα ανυψωτικά Dayton είναι εξοπλισμένα με κρεμαστό σύστημα γκαζιού το οποίο για ασφάλεια και άνεση, περιστρεφόμενο άγκιστρο τοποθέτησης στο επάνω μέρος και άγκιστρο αλυσίδας φορτίου με μάνδαλο ασφαλείας. Διαθέτουν κινητήρες 8 πτερυγίων με θύρα εξαγωγής για υψηλή ροπή εκκίνησης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα ηλεκτρικά ανυψωτικά αλυσίδας Dayton, διαθέσιμα σε φορτία 1/4 και 1/2 Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;