DAYTON 29XL85 Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 500 Lb Ικανότητα 10 ποδιών | AB8WDL

DAYTON Ανυψωτικό 29XL85 Air Chain 500 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WDL Μοντέλο: 29XL85

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,007.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα αέρα
Κατανάλωση αέρα48 scfm
Πίεση αέρα90 psi
ΦρένοΤύπος παπουτσιών
ΧρώμαRed
ΈλεγχοςΓκαζάκι μενταγιόν
φινίρισμαΧρώμα
Μήκος στέγασης12.125 "
Πλάτος στέγασης10.187 "
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "NPT
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης65 fpm
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων15.25 "
Συνολικό μήκος12.125 "
συνολικό πλάτος10.187 "
Ρέβινγκ1
ΕναιώρημαΆγκιστρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.925
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)55.12
Πλάτος πλοίου (cm)36.07
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνύψωσηΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΡέβινγκΤιμή
DAYTON 29XL86 Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 1000 Lb. Ικανότητα 10 ποδιών | AB8WDM 29XL8610 πόδια.45 fpm1000 λίβρες15.25 "1€5,184.31
DAYTON 29XL87 Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 1000 Lb. Χωρητικότητα 20 πόδια ανύψωσης | AB8WDN 29XL8720 πόδια.45 fpm1000 λίβρες15.25 "1€5,371.51
DAYTON 29XL88 Air Chain Hoist 2000 λίβρες Ικανότητα 10 ποδιών | AB8WDP 29XL8810 πόδια.23 fpm2000 λίβρες18 "2€6,455.02
DAYTON 29XL89 Air Chain Hoist 2000 λίβρες Χωρητικότητα 20 πόδια ανύψωσης | AB8WDQ 29XL8920 πόδια.23 fpm2000 λίβρες18 "2€6,914.26
DAYTON 29XL90 Air Chain Hoist 500 λίβρες Χωρητικότητα 20 πόδια ανύψωσης | AB8WDR 29XL9020 πόδια.65 fpm500 λίβρες15.25 "1€5,677.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ανυψωτικό 29XL85 Air Chain 500 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης
€5,007.84 /μονάδα