DAYTON 29NU62 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBK

DAYTON 29NU62 Σύστημα απενεργοποίησης ανίχνευσης και συναγερμού 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2LBK Μοντέλο: 29NU62

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,456.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα ανίχνευσης και τερματισμού συναγερμού
Ενισχυτές2.0
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
ΥλικόABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγεθος σωλήνα5"
Μήκος καλωδίου ισχύος12ft.
Έξοδος ρελέΑναλογικό
ΑπενεργοποιώΟχι
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 104 βαθμούς F
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.4235
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ήχος συναγερμού: Όχι
    • Αριθμός αισθητήρων: 0
    • Μήκος καλωδίου αισθητήρα: 12 πόδια.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΜήκος καλωδίου ισχύοςΤιμή
DAYTON 29NU50 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LAX 29NU50Κιτ με ηλεκτρικές και μηχανικές συνδέσειςABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα ορείχαλκου175 psi1.5 "Σύνδεση τερματικού€3,634.04
DAYTON 29NU51 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LAY 29NU51Κιτ με ηλεκτρικές και μηχανικές συνδέσειςABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα ορείχαλκου175 psi2"Σύνδεση τερματικού€4,787.38
DAYTON 29NU55 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBC 29NU55Κιτ με ηλεκτρικές και μηχανικές συνδέσειςABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα ορείχαλκου175 psi5"Σύνδεση τερματικού€3,922.67
DAYTON 29NU56 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBD 29NU56Κιτ με ηλεκτρικές και μηχανικές συνδέσειςABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα ορείχαλκου175 psi6"Σύνδεση τερματικού€4,073.74
DAYTON 29NU58 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBF 29NU58ΦλάντζαABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι175 psi2"12ft.€1,887.83
DAYTON 29NU59 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBG 29NU59ΦλάντζαABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι175 psi2.5 "12ft.€1,913.23
DAYTON 29NU60 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBH 29NU60ΦλάντζαABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι175 psi3"12ft.€1,914.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29NU62 Σύστημα απενεργοποίησης ανίχνευσης και συναγερμού 120V
€2,456.72 /μονάδα