DAYTON 29NU56 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBD

DAYTON 29NU56 Σύστημα απενεργοποίησης ανίχνευσης και συναγερμού 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2LBD Μοντέλο: 29NU56

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,073.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα ανίχνευσης και τερματισμού συναγερμού
Ενισχυτές2.0
Τύπος σύνδεσηςΚιτ με ηλεκτρικές και μηχανικές συνδέσεις
ΥλικόABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα ορείχαλκου
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγεθος σωλήνα6"
Μήκος καλωδίου ισχύοςΣύνδεση τερματικού
Έξοδος ρελέΑναλογικό
ΑπενεργοποιώΟχι
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 104 βαθμούς F
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8945
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ήχος συναγερμού: Όχι
    • Αριθμός αισθητήρων: 1
    • Μήκος καλωδίου αισθητήρα: 12 πόδια.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΜήκος καλωδίου ισχύοςΤιμή
DAYTON 29NU50 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LAX 29NU50Κιτ με ηλεκτρικές και μηχανικές συνδέσειςABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα ορείχαλκου175 psi1.5 "Σύνδεση τερματικού€3,634.04
DAYTON 29NU51 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LAY 29NU51Κιτ με ηλεκτρικές και μηχανικές συνδέσειςABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα ορείχαλκου175 psi2"Σύνδεση τερματικού€4,787.38
DAYTON 29NU55 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBC 29NU55Κιτ με ηλεκτρικές και μηχανικές συνδέσειςABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα ορείχαλκου175 psi5"Σύνδεση τερματικού€3,922.67
DAYTON 29NU58 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBF 29NU58ΦλάντζαABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι175 psi2"12ft.€1,887.83
DAYTON 29NU59 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBG 29NU59ΦλάντζαABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι175 psi2.5 "12ft.€1,913.23
DAYTON 29NU60 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBH 29NU60ΦλάντζαABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι175 psi3"12ft.€1,914.92
DAYTON 29NU61 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBJ 29NU61ΦλάντζαABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι175 psi4"12ft.€1,943.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29NU56 Σύστημα απενεργοποίησης ανίχνευσης και συναγερμού 120V
€4,073.74 /μονάδα