Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22NZ02 Υψωμένο φλας 22mm 24v Μπλε | AB6XEB

DAYTON 22NZ02 Ανυψωμένο ενδεικτικό φως 22mm 24v Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XEB Μοντέλο: 22NZ02
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
€12.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωμένη ενδεικτική λυχνία
Μέση διάρκεια ζωής25,000 hr.
ΧρώμαΜπλε
Τρέχουσα συντάχθηκε12.7mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΒίδα M3.5
Εκτίμηση IP40, με σφραγίδα 65
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΝάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό
Πάχος πάνελ0.093 "
Shapeγύρος
Μέγεθος22mm στήριξη Dia.
Τάση24 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή
DAYTON 22NY42 Υψωμένο φλας κόκκινο 24v | AB6XBM 22ΝΥ42Red12mAΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
DAYTON 22NY43 Υψωμένο φλας κόκκινο 24v | AB6XBN 22ΝΥ43Red12mAΚαρτέλα 0.187 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
DAYTON 22NY45 Υψηλός δείκτης ανοιχτό πράσινο 24v | AB6XBQ 22ΝΥ45Πράσινο12mAΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
DAYTON 22NY46 Υπερυψωμένη φωτεινή ένδειξη Κεχριμπάρι 24v | AB6XBR 22ΝΥ46Κεχριμπάρι12mAΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
DAYTON 22NY89 Υπερυψωμένη ενδεικτική λυχνία 12mm 24v Green | AB6XDN 22ΝΥ89Πράσινο12mAΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€27.21
DAYTON 22NY90 Υψωμένο φλας 12mm 24v Κόκκινο | AB6XDP 22ΝΥ90Red12mAΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€31.72
DAYTON 22NY98 Υπερυψωμένη ενδεικτική λυχνία 22mm 24v Πράσινη | AB6XDY 22ΝΥ98Πράσινο12.7mAΒίδα M3.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22NZ02 Ανυψωμένο ενδεικτικό φως 22mm 24v Μπλε
€12.93 /μονάδα