DAYTON 24VAC / DC Ανυψωμένα φώτα ένδειξης


Φίλτρα
Μέση Ζωή: 25,000 hr. , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχήμα: γύρος , Τάση: 24 VAC/DC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22ΝΖ03
Κεχριμπάρι12.7mAΒίδα M3.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.51
B
22ΝΥ46
Κεχριμπάρι12mAΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
C
22ΝΖ02
Μπλε12.7mAΒίδα M3.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.93
D
22ΝΥ45
Πράσινο12mAΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
E
22ΝΥ89
Πράσινο12mAΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€27.21
F
22ΝΥ98
Πράσινο12.7mAΒίδα M3.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.93
G
22ΝΖ01
Red12.7mAΒίδα M3.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.51
H
22ΝΥ43
Red12mAΚαρτέλα 0.187 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
I
22ΝΥ42
Red12mAΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
J
22ΝΥ90
Red12mAΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€31.72
K
22ΝΥ99
Άσπρο12.7mAΒίδα M3.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.56

24VAC / DC Ανυψωμένα φώτα ένδειξης

Οι ανυψωμένες ενδεικτικές λυχνίες Dayton 24VAC / DC είναι κατάλληλες για την επικοινωνία ποικίλων σημάτων, όπως On/Off, πλήρη τάση και push-to-test. Διαθέτουν κατασκευή από νάιλον με πολυανθρακικό φακό για εύκολη μετάδοση του φωτός & θερμομόνωση, και μπρούτζινα παξιμάδια / στεφάνια από ανοξείδωτο χάλυβα για να παρέχουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και ανθεκτικότητα. Αυτά τα στρογγυλά φώτα διαθέτουν λαμπτήρες LED ιδανικοί για πίνακες ελέγχου διακόπτη, όργανα, μηχανές και αυτοκίνητα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα φώτα, διαθέσιμα σε πράσινο, λευκό, κόκκινο, πορτοκαλί και μπλε χρώματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;