Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22NY89 Υπερυψωμένη ενδεικτική λυχνία 12mm 24v Green | AB6XDN

DAYTON 22NY89 Ανυψωμένο ενδεικτικό φως 12mm 24v Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XDN Μοντέλο: 22NY89

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€27.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωμένη ενδεικτική λυχνία
Μέση διάρκεια ζωής25,000 hr.
ΧρώμαΠράσινο
Τρέχουσα συντάχθηκε12mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΒίδα M2.5
Εκτίμηση IP40, με σφραγίδα 65
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΝάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι
Πάχος πάνελ0.028 "έως 0.11"
Shapeγύρος
Μέγεθος12mm στήριξη Dia.
Τάση24 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.57
Πλάτος πλοίου (cm)8.84
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή
DAYTON 22NY42 Υψωμένο φλας κόκκινο 24v | AB6XBM 22ΝΥ42Red12mAΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
DAYTON 22NY43 Υψωμένο φλας κόκκινο 24v | AB6XBN 22ΝΥ43Red12mAΚαρτέλα 0.187 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
DAYTON 22NY45 Υψηλός δείκτης ανοιχτό πράσινο 24v | AB6XBQ 22ΝΥ45Πράσινο12mAΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
DAYTON 22NY46 Υπερυψωμένη φωτεινή ένδειξη Κεχριμπάρι 24v | AB6XBR 22ΝΥ46Κεχριμπάρι12mAΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
DAYTON 22NY90 Υψωμένο φλας 12mm 24v Κόκκινο | AB6XDP 22ΝΥ90Red12mAΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€31.72
DAYTON 22NY98 Υπερυψωμένη ενδεικτική λυχνία 22mm 24v Πράσινη | AB6XDY 22ΝΥ98Πράσινο12.7mAΒίδα M3.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.93
DAYTON 22NY99 Υψωμένο φλας 22mm 24v Λευκό | AB6XDZ 22ΝΥ99Άσπρο12.7mAΒίδα M3.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό0.093 "22mm στήριξη Dia.€12.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22NY89 Ανυψωμένο ενδεικτικό φως 12mm 24v Πράσινο
€27.21 /μονάδα