BALDOR MOTOR Τριφασικοί κινητήρες, C-Face Foot Mounted, TEFC


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Αριθμός Πολωνών: 4 , Φάση: 3 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 1,800 rpm
ΣτυλΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤαχύτηταΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CEM3538-BG
0.500 hp1.7 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.88 LB-FΤ12.23 "741.151,735 rpm208 V 230 V 460 V.€1,327.26
A
CEM3542-BG
0.750 hp2.3 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V-12.23 "731.251,750 rpm208 V 230 V 460 V.€1,369.74
B
CEBM3546T
1.000 hp3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V16.5 LB-FΤ17.86 "621.151,760 rpm230 V 460 Β€2,442.14
A
CEM3546T-BG
1.000 hp3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-13.29 "711.151,760 rpm230 V 460 Β€1,410.33
A
CEM3554T-BG
1.500 hp4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FΤ13.29 "731.151,760 rpm230 V 460 Β€1,453.76
B
CEBM3558T
2.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FΤ17.86 "751.151,755 rpm230 V 460 Β€2,680.40
A
CEM3611T-BG
3.000 hp9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-16.55 "751.151,760 rpm230 V 460 Β€1,723.74
C
CEBM3611T
3.000 hp9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-21.11 "751.151,760 rpm460 V 230 Β€3,023.63
D
EM3615T-5BG
5.000 hpΗ 5.352.2 LB-FΤ18.04 "781.151,750 rpm575 V€1,486.52
C
CEBM3615T
5.000 hp13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-23.2 "781.151,750 rpm460 V 230 Β€3,542.84
C
CEBM3710T
7.500 hp20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-27.95 "801.151,770 rpm230 V 460 Β€6,495.66
C
CEBM3714T
10.000 hp25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-29.95 "851.151,770 rpm460 V 230 Β€7,083.78
D
EM3714T-5BG
10.000 hpΗ 9.6136 LB-FΤ20.51 "851.151,770 rpm575 V€2,288.39
D
EM2513T-5BG
15.000 hpΗ 14.2-23.19 "851.151,765 rpm575 V€4,088.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;