BALDOR MOTOR CEBM3611T Μοτέρ φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Framae | AJ6PEU

BALDOR MOTOR Μοτέρ φρένων CEBM3611T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Framae

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6PEU Μοντέλο: CEBM3611T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,023.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα182TC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 4.2
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3632M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή3.000 hp
Συνολικό μήκος21.11 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,760 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.45
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - CBM3611T
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 89.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 16 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.125 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤαχύτηταΤάσηΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEBM3546T Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143TC Frame | AJ6PEP CEBM3546T1.000 hp3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V16.5 LB-FΤ17.86 "621.151,760 rpm230 V 460 Β€2,442.14
BALDOR MOTOR CEBM3558T Μοτέρ φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Πλαίσιο | AJ6PER CEBM3558T2.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FΤ17.86 "751.151,755 rpm230 V 460 Β€2,680.40
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR CEBM3615T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6PEW CEBM3615T5.000 hp13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-23.2 "781.151,750 rpm460 V 230 Β€3,542.84
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR CEBM3710T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213TC Frame | AJ6PEY CEBM3710T7.500 hp20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-27.95 "801.151,770 rpm230 V 460 Β€6,495.66
BALDOR MOTOR CEBM3714T Μοτέρ φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215TC Πλαίσιο | AJ6PFA CEBM3714T10.000 hp25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-29.95 "851.151,770 rpm460 V 230 Β€7,083.78
BALDOR MOTOR CEM3538-BG Τριφασικός κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PMT CEM3538-BG0.500 hp1.7 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.88 LB-FΤ12.23 "741.151,735 rpm208 V 230 V 460 V.€1,327.26
BALDOR MOTOR CEM3542-BG Τριφασικός κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PMU CEM3542-BG0.750 hp2.3 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V-12.23 "731.251,750 rpm208 V 230 V 460 V.€1,369.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ φρένων CEBM3611T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Framae
€3,023.63 /μονάδα