DAYTON 1LXN8 Ολόκληρος ο ανεμιστήρας 36 ιντσών 115 Volt | AB2GLR

DAYTON 1LXN8 Ανεμιστήρας ολόκληρου σπιτιού 36 ιντσών 115 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2GLR Μοντέλο: 1LXN8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,113.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλόκληρος ο ανεμιστήρας σπιτιού
Ενισχυτές8.2/6.4
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Υψηλή CFM10,600
CFM χαμηλή7100
Κάλυψη2500 Τετραγωνικά πόδια
Βάθος40 "
Ταχύτητα ανεμιστήρα415/275
Ύψος15 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρί
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
HP1/2
Hz60
Τύπος κινητήραΔιαχωρισμός φάσης
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Αριθμός Λεπίδες4
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύοςHardwired
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΚλείστρο οροφής
Ταχύτητα2
ΧαρακτηριστικάΖώνη οδήγησης
Τάση115
Watts850/567
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)113.03
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλείστρο οροφής (4HA12)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνHPΤύπος κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΈλικα Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
DAYTON 1LXN7 Ολόκληρος ο ανεμιστήρας σπιτιού 30 ίντσες 115 Volt | AB2GLQ 1LXN7Χάλυβας με επίστρωση σκόνης6.7/4.7Μπάλα1/3Διαχωρισμός φάσης430 "Ζώνη οδήγησης€1,091.34
DAYTON 3EAU2 Ολόκληρος ο ανεμιστήρας 30 ιντσών Direct Dr 120 V | AC8VHR 3 EAU2Γαλβανισμένο ατσάλι2.3/1.6Μανίκι1/4Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής330 "Direct Drive€817.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1LXN8 Ανεμιστήρας ολόκληρου σπιτιού 36 ιντσών 115 Volt
€1,113.93 /μονάδα