DAYTON 3EAU2 Ολόκληρος ο ανεμιστήρας 30 ιντσών Direct Dr 120 V | AC8VHR

DAYTON 3EAU2 Ανεμιστήρας ολόκληρου σπιτιού 30 ιντσών Direct Dr 120 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8VHR Μοντέλο: 3EAU2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€817.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλόκληρος ο ανεμιστήρας σπιτιού
Ενισχυτές2.3/1.6
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
Υψηλή CFM6000
CFM χαμηλή4500
Κάλυψη1000 Τετραγωνικά πόδια
Βάθος34 "
Ταχύτητα ανεμιστήρα795/610
Ύψος9"
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
HP1/4
Hz60
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύοςHardwired
Έλικα Dia.30 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΚλείστρο οροφής
Ταχύτητα2
ΧαρακτηριστικάDirect Drive
Τάση115
Watts270/190
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)100.58
Μήκος πλοίου (cm)100.33
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλείστρο οροφής (3C511, 4C225)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνHPΤύπος κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΈλικα Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
DAYTON 1LXN7 Ολόκληρος ο ανεμιστήρας σπιτιού 30 ίντσες 115 Volt | AB2GLQ 1LXN7Χάλυβας με επίστρωση σκόνης6.7/4.7Μπάλα1/3Διαχωρισμός φάσης430 "Ζώνη οδήγησης€1,091.34
DAYTON 1LXN8 Ολόκληρος ο ανεμιστήρας 36 ιντσών 115 Volt | AB2GLR 1LXN8Χάλυβας με επίστρωση σκόνης8.2/6.4Μπάλα1/2Διαχωρισμός φάσης436 "Ζώνη οδήγησης€1,113.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3EAU2 Ανεμιστήρας ολόκληρου σπιτιού 30 ιντσών Direct Dr 120 V
€817.49 /μονάδα