DAYTON Ανεμιστήρες ολόκληρου του σπιτιού, 2 ταχύτητες, τοποθετημένοι στην οροφή


Φίλτρα
Φινίρισμα στέγασης: Γκρί , Hz: 60 , Θέση τοποθέτησης: Οροφή , Φάση: 1 , Μήκος καλωδίου ρεύματος: Hardwired , Υλικό έλικας: Ατσάλι , Απαιτεί: Κλείστρο οροφής , Ταχύτητα: 2 , Τάση: 115
ΣτυλΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνHPΤύπος κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΈλικα Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3 EAU2
Γαλβανισμένο ατσάλι2.3/1.6Μανίκι1/4Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής330 "Direct Drive€817.49
B
1LXN7
Χάλυβας με επίστρωση σκόνης6.7/4.7Μπάλα1/3Διαχωρισμός φάσης430 "Ζώνη οδήγησης€1,091.34
B
1LXN8
Χάλυβας με επίστρωση σκόνης8.2/6.4Μπάλα1/2Διαχωρισμός φάσης436 "Ζώνη οδήγησης€1,113.93

Ανεμιστήρες ολόκληρου του σπιτιού, 2 ταχύτητες, τοποθετημένοι στην οροφή

Οι ανεμιστήρες ολόκληρου του σπιτιού Dayton είναι τοποθετημένοι στην οροφή για να αντλούν ζεστό και υγρό αέρα και να παρέχουν δροσερό αέρα για αερισμό χώρων σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα/γαλβανισμένο χάλυβα με επίστρωση πούδρας με έλικες με 3/4 χαλύβδινες λεπίδες για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν είτε κινητήρες με ιμάντα που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα ή κινητήρες απευθείας κίνησης που συνδέονται απευθείας με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ανεμιστήρες, που διατίθενται σε διάμετρο λεπίδας 30 και 36 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;