VESTIL Μπάλες ρυμούλκησης


Οι μπάλες ρυμούλκησης Vestil χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές και εμπορικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της ρυμούλκησης και του ελιγμού βαρέων φορτίων. Συνδέονται σε εξοπλισμό χειρισμού υλικών, όπως περονοφόρα ανυψωτικά ή τρακτέρ, επιτρέποντάς τους να μεταφέρουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα αντικείμενα όπως ρυμουλκούμενα, καρότσια ή άλλα τροχοφόρα δοχεία....Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Χρώμα: Ασημένιο , Τέλος: Chrome , Υλικό: Ατσάλι , Shank Dia.: 1" , Τύπος: Μπουλόνι ενεργοποιημένο
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜήκος κνήμηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΜΠΑΛΑ-178
--2000 lbs.--€21.46
B
ΜΠΑΛΑ-200
4 1 / 2 "2"5000 lbs.2"2"€29.86
C
ΜΠΑΛΑ-2516
5 1 / 4 "2 5 / 16 "5000 lbs.2 1 / 2 "2 5 / 16 "€35.74

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι μπάλες ρυμούλκησης προσφέρουν φινίρισμα χρωμίου για αντοχή στη διάβρωση για ανθεκτικότητα.
  • Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για εξασφάλιση αντοχής και αξιοπιστίας στις εφαρμογές ρυμούλκησης.
  • Αυτές οι μπάλες ρυμούλκησης έχουν διάμετρο στελέχους 1 ίντσας, που τους επιτρέπει να ταιριάζουν σε τυπικούς δέκτες κοτσαδόρου και να παρέχουν μια ασφαλή σύνδεση.
  • Διαθέτουν επίσης τύπου μπουλόνι, διευκολύνοντας την εύκολη προσάρτηση σε συσκευή ρυμούλκησης ή όχημα χρησιμοποιώντας μπουλόνια, εξασφαλίζοντας σταθερή και ασφαλή σύνδεση ρυμούλκησης.
  • Αυτές οι μπάλες ρυμούλκησης διατίθενται σε ασημί χρώμα, καθιστώντας τις οπτικά διακριτικές και εύκολο να αναγνωριστούν.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτές τις μπάλες ρυμούλκησης Vestil;

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωστή μπάλα ρυμούλκησης για τις ανάγκες ρυμούλκησής σας.
  • Σταθμεύστε σε επίπεδη επιφάνεια και ασφαλίστε το χειρόφρενο.
  • Εντοπίστε τον δέκτη κοτσαδόρου στο ρυμουλκό όχημα ή τον εξοπλισμό σας.
  • Ευθυγραμμίστε το στέλεχος της σφαίρας ρυμούλκησης με το άνοιγμα του δέκτη κοτσαδόρου.
  • Τοποθετήστε τα μπουλόνια στερέωσης μέσα από τις οπές του στελέχους και του δέκτη.
  • Σφίξτε καλά τα μπουλόνια στερέωσης με το χέρι.
  • Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο για να σφίξετε τα μπουλόνια σύμφωνα με τις προτεινόμενες προδιαγραφές.
  • Επιθεωρήστε το συγκρότημα για σωστή τοποθέτηση και ασφαλές υλικό.
  • Προαιρετικά εφαρμόστε γράσο για μειωμένη τριβή και φθορά.
  • Συνδέστε το ρυμουλκούμενο ή φορτώστε με ασφάλεια στη σφαίρα ρυμούλκησης.
  • Πραγματοποιήστε έλεγχο ασφαλείας για όλες τις συνδέσεις και τα φώτα.

Πώς μπορώ να διατηρήσω αυτές τις μπάλες ρυμούλκησης;

  • Ελέγχετε τακτικά τη σφαίρα ρυμούλκησης για φθορά, ζημιά ή διάβρωση.
  • Εφαρμόστε λιπαντικό για να μειώσετε την τριβή και τη φθορά.
  • Ελέγξτε και σφίξτε το υλικό στερέωσης όπως χρειάζεται.
  • Επιθεωρήστε και συντηρήστε τις αλυσίδες ή τα καλώδια ασφαλείας.
  • Διατηρήστε τη σφαίρα ρυμούλκησης καθαρή από σκουπίδια και βρωμιά.
  • Χρησιμοποιήστε μεθόδους πρόληψης σκουριάς για προστασία από τη διάβρωση.
  • Τηρείτε την καθορισμένη χωρητικότητα βάρους.
  • Αποθηκεύστε τη σφαίρα ρυμούλκησης σε στεγνό, καθαρό χώρο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
  • Αντικαταστήστε αμέσως εάν εντοπιστεί σημαντική φθορά ή ζημιά.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε αυτές τις μπάλες ρυμούλκησης Vestil;

Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν την ικανότητα ρυμούλκησης, τη διάμετρο στελέχους, το υλικό και το φινίρισμα, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τη συμβατότητα, την ευκολία εγκατάστασης, τον τύπο εφαρμογής και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;