Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL BALL-200 Εξάρτημα ρυμούλκησης, διάμετρος μπάλας 2 ιντσών, 5000 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7MJF

VESTIL BALL-200 Tow Attachment, 2 Inch Ball Dia., 5000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MJF Μοντέλο: BALL-200
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
€29.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTrailer Hitch Ball
Μπάλα Ντία.2"
Διάμετρος μπάλας2"
Χωρητικότητα5,000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαChrome
Ύψος4 1 / 2 "
Μήκος2"
Χωρητικότητα φορτίου5000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Σανκ Ντία.1"
Μήκος κνήμης2"
Πλάτος2"
Δουλεύει μεΓΑΝΤΙ-ΒΑΣΗ-32, ΓΑΜΟΥ-ΒΑΣΗ-38, ΓΑΜΟΥ-ΒΑΣΗ-44

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8431390080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜήκος κνήμηςΠλάτοςΤιμή
VESTIL BALL-178 Tow Ball, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 1-7/8 Inch Size Dia. | AG7MJC ΜΠΑΛΑ-178--2000 lbs.--€21.46
VESTIL BALL-2516 Εξάρτημα ρυμούλκησης, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 2-5/16 Inch Size Dia. | AG7MJJ ΜΠΑΛΑ-25165 1 / 4 "2 5 / 16 "5000 lbs.2 1 / 2 "2 5 / 16 "€35.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BALL-200 Tow Attachment, 2 Inch Ball Dia., 5000 Lb. Χωρητικότητα
€29.86 /μονάδα