Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL BALL-2516 Εξάρτημα ρυμούλκησης, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 2-5/16 Inch Size Dia. | AG7MJJ

VESTIL BALL-2516 Εξάρτημα ρυμούλκησης, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 2-5/16 Inch Size Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MJJ Μοντέλο: BALL-2516
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
€35.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTrailer Hitch Ball
Μπάλα Ντία.2 5 / 16 "
Διάμετρος μπάλας2-5 / 16 ίντσες
Χωρητικότητα5,000 lbs.
Ύψος5 1 / 4 "
Μήκος2 5 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου5000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Σανκ Ντία.1"
Μήκος κνήμης2 1 / 2 "
Πλάτος2 5 / 16 "
Δουλεύει μεΓΑΝΤΙ-ΒΑΣΗ-32, ΓΑΜΟΥ-ΒΑΣΗ-38, ΓΑΜΟΥ-ΒΑΣΗ-44

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)5.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.87
Κωδικός ΕΣ8431390080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜήκος κνήμηςΠλάτοςΤιμή
VESTIL BALL-178 Tow Ball, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 1-7/8 Inch Size Dia. | AG7MJC ΜΠΑΛΑ-178--2000 lbs.--€21.46
VESTIL BALL-200 Εξάρτημα ρυμούλκησης, διάμετρος μπάλας 2 ιντσών, 5000 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7MJF ΜΠΑΛΑ-2004 1 / 2 "2"5000 lbs.2"2"€29.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BALL-2516 Εξάρτημα ρυμούλκησης, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 2-5/16 Inch Size Dia.
€35.74 /μονάδα