Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1EGF8 Ρελέ Ισχύς 3pdt 240vac Coil Volts | AA9NZA

DAYTON Ισχύς ρελέ 1EGF8 3pdt 240vac Coil Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9NZA Μοντέλο: 1EGF8
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
€40.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
Βαθμολογία Coil VA3.5
Πηνία πηνίου240 VAC
Αξιολόγηση ενισχυτή επαφής (επαγωγικό)10A
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)20
Φόρμα Επικοινωνίας3PDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
HP @ 120V1/2
HP @ 240V1/2
Hz50/60
ΒάσηΠλευρική φλάντζα
Καρφίτσες11
ΡευματοδότηςΚανένας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8536490075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΤιμή
DAYTON 1EGF6 Ρελέ Ισχύς 3pdt 120vac Coil Volts | ΑΑ9ΝΥ 1EGF6120 VAC€43.77
DAYTON 1EGF7 Ρελέ Ισχύς 3pdt 12vdc Coil Volts | ΑΑ9ΝΥΖ 1EGF712 VDC€43.77
DAYTON 1EGF9 Ρελέ Ισχύς 3pdt 24vac Coil Volts | AA9NZB 1EGF924 VAC€43.77
DAYTON 1EGH1 Ρελέ Power 3pdt 24vdc Coil Volts | AA9NZC 1 EGH124 VDC€43.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ισχύς ρελέ 1EGF8 3pdt 240vac Coil Volt
€40.61 /μονάδα