Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1EGH1 Ρελέ Power 3pdt 24vdc Coil Volts | AA9NZC

DAYTON Ισχύς ρελέ 1EGH1 3pdt 24vdc Coil Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9NZC Μοντέλο: 1EGH1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
Βαθμολογία Coil VA3.5
Πηνία πηνίου24 VDC
Αξιολόγηση ενισχυτή επαφής (επαγωγικό)10A
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)20
Φόρμα Επικοινωνίας3PDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
HP @ 120V1/2
HP @ 240V1/2
Hz50/60
ΒάσηΠλευρική φλάντζα
Καρφίτσες11
ΡευματοδότηςΚανένας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536410050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΤιμή
DAYTON 1EGF6 Ρελέ Ισχύς 3pdt 120vac Coil Volts | ΑΑ9ΝΥ 1EGF6120 VAC€43.77
DAYTON 1EGF7 Ρελέ Ισχύς 3pdt 12vdc Coil Volts | ΑΑ9ΝΥΖ 1EGF712 VDC€43.77
DAYTON 1EGF8 Ρελέ Ισχύς 3pdt 240vac Coil Volts | AA9NZA 1EGF8240 VAC€40.61
DAYTON 1EGF9 Ρελέ Ισχύς 3pdt 24vac Coil Volts | AA9NZB 1EGF924 VAC€43.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ισχύς ρελέ 1EGH1 3pdt 24vdc Coil Volt
€43.77 /μονάδα