DAYTON 1DYL4 Ηλεκτρικός Δονητής 3 Phase Force 243 Lb | AA9MTN

DAYTON Ηλεκτρικός δονητής 1DYL4 3 Phase Force 243 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MTN Μοντέλο: 1DYL4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€393.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός δονητής
Ενισχυτές0.36/0.18
Χωρητικότητα βάρους δοχείου2430 λίβρες
dBA76
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηIP 65
Υλικό κουδουνιούαλουμίνιο
ΔύναμηΜηχανικά ρυθμιζόμενο
Βαθμολογία δύναμης243 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP0.13
Μέγιστη. Θερμ.104 βαθμοί F
Πλάκα συναρμολόγησηςΟχι
συνολικό ύψος5.375 "
Συνολικό μήκος8.25 "
συνολικό πλάτος5.125 "
Φάση3
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Ταχύτητα3600 vpm
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνισχυτέςdBAΦάσηΤάσηΠερίφραξηHPΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
Ηλεκτρικός Δονητής DAYTON 1DYL3 3 Phase Force 130 Lb | AA9M ™ 1DYL35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 βαθμοί F€351.02
DAYTON 1DYL5 Ηλεκτρικός Δονητής 3 Phase Force 417 Lb | AA9MTP 1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 βαθμοί F€468.02
DAYTON 1DYL6 Ηλεκτρικός Δονητής 3 Phase Force 712 Lb | AA9MTQ 1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 βαθμοί F€591.89
DAYTON 1DYL7 Ηλεκτρικός Δονητής 3 Phase Force 1177 Lb | AA9MTR 1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 βαθμοί F€1,563.79
DAYTON 1DYL8 Ηλεκτρικός Δονητής 3 Phase Force 1766 Lb | AA9MTT 1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 βαθμοί F€1,056.33
DAYTON 1DYL9 Ηλεκτρικός Δονητής 3 Phase Force 2233 Lb | AA9MTU 1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 βαθμοί F€1,090.95
DAYTON 1DYN1 Ηλεκτρικός Δονητής 1 Phase Force 130 Lb | AA9MTV 1ΔΥΝ15.125 "1.03761115 VACIP 650.11104 βαθμοί F€516.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ηλεκτρικός δονητής 1DYL4 3 Phase Force 243 Lb
€393.16 /μονάδα