DAYTON 1DLL1 Αντλία τυμπάνου Αντλία αμαξώματος Υλικό Cpvc | AA9JWA

DAYTON Υλικό σώματος 1DLL1 αντλίας τυμπάνου αντλίας Cpvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9JWA Μοντέλο: 1DLL1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€832.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση σωλήνα αντλίας τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Τύπος προσαρμογέα2 "Μπουνγκ
Για χρήση On1DLK6 έως 1DLK9
Υλικό φλάντζαςPTFE
GPM32
Ύψος39 "
Μέγεθος εισόδου1.625 "
Μέγιστη. GPM για λάδι7
Μέγιστη. GPM για νερό35
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.190 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση16 psi
Μέγιστη. Θερμ.190 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες1500 CPS
Μέγιστη κεφαλή36 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
Μέγεθος εξόδου1"
Συνολικό μήκος43 "
Υλικό σώματος αντλίαςCPVC
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης39 "
Υγρό υλικόCPVC, PTFE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.33
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)113.67
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. Θερμ.Υλικό σώματος αντλίαςΥγρό υλικόΤιμή
DAYTON 1DLL3 Αντλία αντλίας τυμπάνου Υλικό σώματος Kynar | AA9JWC 1DLL3175 βαθμοί F175 βαθμοί FΚυνάρKynar, PVDF, PTFE€1,146.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Υλικό σώματος 1DLL1 αντλίας τυμπάνου αντλίας Cpvc
€832.19 /μονάδα