DAYTON Σωλήνες αντλίας τυμπάνου


Φίλτρα
Τύπος προσαρμογέα: 2 "Μπουνγκ , Για χρήση σε: 1DLK6 έως 1DLK9 , Υλικό φλάντζας: PTFE , GPM: 32 , Υψος: 39 " , Μέγεθος εισόδου: 1.625 " , Μέγιστη. Πίεση: 16 psi , Μέγιστη. Ιξώδες: 1500 CPS , Μέγιστο κεφάλι: 36 πόδια. , Μέγεθος εξόδου: 1" , Συνολικό μήκος: 43 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. Θερμ.Υλικό σώματος αντλίαςΥγρό υλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1DLL3
175 βαθμοί F175 βαθμοί FΚυνάρKynar, PVDF, PTFE€945.28
B
1DLL1
190 βαθμοί F190 βαθμοί FCPVCCPVC, PTFE€685.90

Σωλήνες αντλίας τυμπάνου

Οι σωλήνες αντλίας τυμπάνου Dayton είναι συγκροτήματα που έχουν μια πτερωτή και έναν άκαμπτο άξονα εισαγωγής για την άντληση υγρού από ένα δοχείο. Αυτοί οι σωλήνες διαθέτουν κατασκευή CPVC / Kynar για βέλτιστους ρυθμούς ροής και εξαιρετική τριβή. Έρχονται ενσωματωμένα με παρεμβύσματα PTFE για υψηλή θερμομόνωση και αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρών έως και 190 βαθμούς F.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;