DAYTON 11X854 V-belt Banded 5/d180 | AA3WZC

DAYTON 11X854 V-belt Banded 5/d180

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3WZC Μοντέλο: 11X854

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,645.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη V-Belt
Τύπος ζώνηςD
ΚατασκευήΕνισχυμένο Tie Band
Αριθμός βιομηχανίας5 / D180
ΥλικόΕλαστικό κάλυμμα υφάσματος εμποτισμένο με κορδόνια εφελκυσμού υψηλής αντοχής
Αριθμός πλευρών5
Εξωτερικό μήκος186.125 "
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Πάχος27 / 32 "
Κορυφαίο πλάτος6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.195
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ4010391000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΑριθμός πλευρώνΕξωτερικό μήκοςΚορυφαίο πλάτοςΤιμή
DAYTON 11X772 Ζώνη V ζώνη 2 / d120 | AA3WVP 11X7722 / D1202126.125 "2.5 "€425.49
DAYTON 11X773 Ζώνη V ζώνη 2 / d128 | AA3WVQ 11X7732 / D1282134.125 "2.5 "€382.54
DAYTON 11X774 Ζώνη V ζώνη 2 / d144 | AA3WVR 11X7742 / D1442150.125 "2.5 "€528.83
DAYTON 11X775 Ζώνη V ζώνη 2 / d158 | AA3WVT 11X7752 / D1582164.125 "2.5 "€553.18
DAYTON 11X776 Ζώνη V Banded 2/d162 | AA3WVU 11X7762 / D1622168.125 "2.5 "€575.48
DAYTON 11X777 Ζώνη V ζώνη 2 / d173 | AA3WVV 11X7772 / D1732179.125 "2.5 "€609.87
DAYTON 11X778 Ζώνη V ζώνη 2 / d180 | AA3WVW 11X7782 / D1802186.125 "2.5 "€633.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 11X854 V-belt Banded 5/d180
€1,645.47 /μονάδα