DAYTON 11C686 Υποβρύχια αντλία κάρτερ αποστράγγισης 1/3 ίπποι | AA2VBZ

DAYTON 11C686 Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 1/3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2VBZ Μοντέλο: 11C686

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€312.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία Αφυδάτωσης Κατοικιών
Ενισχυτές7.5
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή μπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Μέγεθος καλωδίου16/3
Τύπος καλωδίου3-Conductor SJTOW, αντέχει στο νερό και το λάδι
Διάμετρος6.5 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "MNPT
DutyΣυνεχής
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού79
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού59
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού45
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού29
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού16
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού4
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού76
HandleΚορυφαία μεταφορά
Ύψος15 "
ΣτέγασηΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος15 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή32 πόδια.
Ελάχ. Sump Pit Dia.12 "
Υλικό περιβλήματος κινητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3450
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΚεραμικό, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Αρχή ΥλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΑφυδάτωση Κατοικιών
Τάση115
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.5175
Ύψος πλοίου (cm)51.31
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση (Κάτω μέρος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΔιάμετροςΎψοςHPΜήκοςΜέγιστη κεφαλήΠλάτοςΤιμή
DAYTON 11C685 Υποβρύχια Αντλία Αντλίας Αποστράγγισης 1/4 Hp | AA2VBY 11C685213.25.625 "10.625 "1/410.625 "20 πόδια.5.62 "€302.95
DAYTON 11C687 Υποβρύχια αντλία κάρτερ αποστράγγισης 1/2 Hp | AA2VCA 11C6878311.46.5 "16 15 / 16 "1/216 15 / 16 "35 πόδια.6.5 "€354.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 11C686 Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 1/3 Hp
€312.56 /μονάδα