DAYTON 11C687 Υποβρύχια αντλία κάρτερ αποστράγγισης 1/2 Hp | AA2VCA

DAYTON 11C687 Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VCA Μοντέλο: 11C687

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€378.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία Αφυδάτωσης Κατοικιών
Ενισχυτές11.4
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή μπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Μέγεθος καλωδίου16/3
Τύπος καλωδίου3-Conductor SJTOW, αντέχει στο νερό και το λάδι
Διάμετρος6.5 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "MNPT
DutyΣυνεχής
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού87
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού64
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού49
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού31
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού17
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού5
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού83
HandleΚορυφαία μεταφορά
Ύψος16 15 / 16 "
ΣτέγασηΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος16 15 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή35 πόδια.
Ελάχ. Sump Pit Dia.12 "
Υλικό περιβλήματος κινητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3450
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΚεραμικό, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Αρχή ΥλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΑφυδάτωση Κατοικιών
Τάση115
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.395
Ύψος πλοίου (cm)54.1
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση (Κάτω μέρος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΔιάμετροςΎψοςHPΜήκοςΜέγιστη κεφαλήΠλάτοςΤιμή
DAYTON 11C685 Υποβρύχια Αντλία Αντλίας Αποστράγγισης 1/4 Hp | AA2VBY 11C685213.25.625 "10.625 "1/410.625 "20 πόδια.5.62 "€329.29
DAYTON 11C686 Υποβρύχια αντλία κάρτερ αποστράγγισης 1/3 ίπποι | AA2VBZ 11C686767.56.5 "15 "1/315 "32 πόδια.6.5 "€327.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 11C687 Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 1/2 Hp
€378.95 /μονάδα