DAYTON 11C685 Υποβρύχια Αντλία Αντλίας Αποστράγγισης 1/4 Hp | AA2VBY

DAYTON 11C685 Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 1/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2VBY Μοντέλο: 11C685

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€302.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία Αφυδάτωσης Κατοικιών
Ενισχυτές3.2
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή μπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Μέγεθος καλωδίου16/3
Τύπος καλωδίου3-Conductor SJTOW, αντέχει στο νερό και το λάδι
Διάμετρος5.625 "
Απαλλαγή NPTGHT 1-1/4 "
DutyΣυνεχής
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού24
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού15
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού8
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού21
HandleΚορυφαία μεταφορά
Ύψος10.625 "
ΣτέγασηΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος10.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή20 πόδια.
Ελάχ. Sump Pit Dia.12 "
Υλικό περιβλήματος κινητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3450
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΚεραμικό, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Αρχή ΥλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΑφυδάτωση Κατοικιών
Τάση115
Πλάτος5.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.425
Ύψος πλοίου (cm)35.81
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση (Κάτω μέρος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΔιάμετροςΎψοςHPΜήκοςΜέγιστη κεφαλήΠλάτοςΤιμή
DAYTON 11C686 Υποβρύχια αντλία κάρτερ αποστράγγισης 1/3 ίπποι | AA2VBZ 11C686767.56.5 "15 "1/315 "32 πόδια.6.5 "€312.56
DAYTON 11C687 Υποβρύχια αντλία κάρτερ αποστράγγισης 1/2 Hp | AA2VCA 11C6878311.46.5 "16 15 / 16 "1/216 15 / 16 "35 πόδια.6.5 "€354.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 11C685 Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 1/4 Hp
€302.95 /μονάδα