DAYTON IEC Miniature Circuit Breakers, C & D καμπύλη


Φίλτρα
ΑΕΡΑ @ 120VAC: 10kA , AIR @ 240VAC: 10kA , AIR @ 277VAC: 10kA , AIR @ 480VAC: 10kA , AIR @ 48VDC: 10kA , Βάθος: 3" , Μέγεθος πλαισίου: 32A , Μήκος: 4.01 " , Τοποθέτηση: Ράγα DIN , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος , Τύπος ταξιδιού: Διορθώθηκε Στιγμιαία
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
33V886
0.71 "277 VAC1C48 VDC28 AWG12 AWG1€48.84
A
33V888
0.71 "277 VAC2C48 VDC77 AWG61 AWG1€53.20
A
33V956
0.71 "277 VAC25D48 VDC2 AWG14 AWG1€48.58
A
33V894
0.71 "277 VAC10C48 VDC24 AWG8 AWG1€45.03
A
33V954
0.71 "277 VAC20D48 VDC3 AWG13 AWG1€43.58
B
33V953
1.42 "480 VAC10D96 VDC4 AWG12 AWG2€67.79
B
33V941
1.42 "480 VAC20C96 VDC10 AWG6 AWG2€67.79
B
33V937
1.42 "480 VAC2C96 VDC13 AWG3 AWG2€104.03
B
33V936
1.42 "480 VAC1C96 VDC14 AWG2 AWG2€102.86
B
33V923
1.42 "480 VAC32D96 VDC43 AWG27 AWG2€7.05
B
33V920
1.42 "480 VAC16D96 VDC19 AWG3 AWG2€67.79
B
33V957
1.42 "480 VAC25D96 VDC1 AWG15 AWG2€90.09
B
33V914
1.42 "480 VAC16C96 VDC20 AWG4 AWG2€91.25
C
33V921
2.13 "480 VAC16DΔεν έχει αξιολογηθεί61 AWG45 AWG3€100.84
C
33V905
2.13 "480 VAC20DΔεν έχει αξιολογηθεί49 AWG33 AWG3€100.84
C
33V924
2.13 "240 VAC32DΔεν έχει αξιολογηθεί60 AWG44 AWG3€100.84
C
33V904
2.13 "480 VAC10DΔεν έχει αξιολογηθεί70 AWG54 AWG3€100.84
C
33V903
2.13 "480 VAC6DΔεν έχει αξιολογηθεί71 AWG55 AWG3€105.84
C
33V902
2.13 "480 VAC4DΔεν έχει αξιολογηθεί72 AWG56 AWG3€110.59
C
33V897
2.13 "480 VAC20CΔεν έχει αξιολογηθεί21 AWG5 AWG3€100.84
C
33V895
2.13 "480 VAC10CΔεν έχει αξιολογηθεί23 AWG7 AWG3€100.84
C
33V893
2.13 "480 VAC6CΔεν έχει αξιολογηθεί75 AWG59 AWG3€121.93

IEC Miniature Circuit Breakers, C & D καμπύλη

Οι διακόπτες Dayton χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρικοί διακόπτες που λειτουργούν αυτόματα για να προστατεύουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα από υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος που αναφέρονται στην UL διαθέτουν ένα θερμικό-μαγνητικό ταξίδι που παρέχει τόσο μακροχρόνια όσο και στιγμιαία προστασία. Διαθέτουν εγκατάσταση στερέωσης ράγας DIN με συνδέσεις ακροδεκτών τύπου lug για ταχύτερες επισκευές και εγκατάσταση. Αυτοί οι διακόπτες Dayton διατίθενται σε τύπους καμπυλών C & D Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;