Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 33V914 Διακόπτης C Curve 16a 2p Ac/dc | AC6GMJ

DAYTON 33V914 Διακόπτης C Curve 16a 2p Ac/dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6GMJ Μοντέλο: 33V914
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
€91.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC480 VAC
AIR @ 240VAC10kA
AIR @ 277VAC10kA
AIR @ 480VAC10kA
Ενισχυτές16
Τύπος καμπύληςC
Εκτίμηση τάσης DC96 VDC
Βάθος3"
Frame Size32A
Μήκος4.01 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου20 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΔιορθώθηκε Στιγμιαία
Πλάτος1.42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)8.15
Μήκος πλοίου (cm)3.61
Πλάτος πλοίου (cm)7.39
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
DAYTON 33V886 Διακόπτης κυκλώματος C Καμπύλη 1a 1p Ac / dc | AC6GLE 33V8860.71 "277 VAC1C48 VDC28 AWG12 AWG1€48.84
DAYTON 33V888 Breaker C Curve 2a 1p Ac/dc | AC6GLG 33V8880.71 "277 VAC2C48 VDC77 AWG61 AWG1€53.20
DAYTON 33V893 Breaker C Curve 6a 3p Ac | AC6GLM 33V8932.13 "480 VAC6CΔεν έχει αξιολογηθεί75 AWG59 AWG3€121.93
DAYTON 33V894 Διακόπτης κυκλώματος C Καμπύλη 10a 1p Ac / dc | AC6GLN 33V8940.71 "277 VAC10C48 VDC24 AWG8 AWG1€45.03
DAYTON 33V895 Διακόπτης C Curve 10a 3p Ac | AC6GLP 33V8952.13 "480 VAC10CΔεν έχει αξιολογηθεί23 AWG7 AWG3€100.84
DAYTON 33V897 Διακόπτης κυκλώματος C Καμπύλη 20a 3p Ac | AC6GLR 33V8972.13 "480 VAC20CΔεν έχει αξιολογηθεί21 AWG5 AWG3€100.84
DAYTON 33V902 Διακόπτης κυκλώματος D Καμπύλη 4a 3p Ac | AC6GLW 33V9022.13 "480 VAC4DΔεν έχει αξιολογηθεί72 AWG56 AWG3€110.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33V914 Διακόπτης C Curve 16a 2p Ac/dc
€91.25 /μονάδα