Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 33V888 Breaker C Curve 2a 1p Ac/dc | AC6GLG

DAYTON 33V888 Διακόπτης C Curve 2a 1p Ac/dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6GLG Μοντέλο: 33V888
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
€53.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC277 VAC
AIR @ 120VAC10kA
AIR @ 240VAC10kA
AIR @ 277VAC10kA
AIR @ 48VDC10kA
Ενισχυτές2
Τύπος καμπύληςC
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος3"
Frame Size32A
Μήκος4.01 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου77 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου61 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΔιορθώθηκε Στιγμιαία
Πλάτος0.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1552
Ύψος πλοίου (cm)8.15
Μήκος πλοίου (cm)1.8
Πλάτος πλοίου (cm)7.39
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
DAYTON 33V886 Διακόπτης κυκλώματος C Καμπύλη 1a 1p Ac / dc | AC6GLE 33V8860.71 "277 VAC1C48 VDC28 AWG12 AWG1€48.84
DAYTON 33V893 Breaker C Curve 6a 3p Ac | AC6GLM 33V8932.13 "480 VAC6CΔεν έχει αξιολογηθεί75 AWG59 AWG3€121.93
DAYTON 33V894 Διακόπτης κυκλώματος C Καμπύλη 10a 1p Ac / dc | AC6GLN 33V8940.71 "277 VAC10C48 VDC24 AWG8 AWG1€45.03
DAYTON 33V895 Διακόπτης C Curve 10a 3p Ac | AC6GLP 33V8952.13 "480 VAC10CΔεν έχει αξιολογηθεί23 AWG7 AWG3€100.84
DAYTON 33V897 Διακόπτης κυκλώματος C Καμπύλη 20a 3p Ac | AC6GLR 33V8972.13 "480 VAC20CΔεν έχει αξιολογηθεί21 AWG5 AWG3€100.84
DAYTON 33V902 Διακόπτης κυκλώματος D Καμπύλη 4a 3p Ac | AC6GLW 33V9022.13 "480 VAC4DΔεν έχει αξιολογηθεί72 AWG56 AWG3€110.59
DAYTON 33V903 Διακόπτης κυκλώματος D Καμπύλη 6a 3p Ac | AC6GLX 33V9032.13 "480 VAC6DΔεν έχει αξιολογηθεί71 AWG55 AWG3€105.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33V888 Διακόπτης C Curve 2a 1p Ac/dc
€53.20 /μονάδα