DAKE CORPORATION 977600-1V Δράπανο Τροχαλία 110v 2 Hp Φάση 1 | AG4YHU 35GW73

DAKE CORPORATION 977600-1V Τροχαλία πρέσας τρυπανιού 110v 2 Hp Phase 1

Στοιχείο: AG4YHU Μοντέλο: 977600-1VCross Ref: 35GW73
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,448.94 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔραπάνου
Ενισχυτές AC20
Μέγεθος βάσης15 "x 23-5 / 8"
Χωρητικότητα χάλυβα1"
Μέγεθος τσοκ5 / 8 "
Στήλη Dia.4"
Ο τύπος της μονάδαςΤροχαλία
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση49-1 / 4 "
Κινητήρας HP2
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Συνολικό βάθος23.625 "
συνολικό ύψος71 "
συνολικό πλάτος15 "
Φάση1
Κιλά Ντιά.2-1 / 2 "
Ταχύτητα άξονααπό 36 έως 3550
Κωνικό άξονα3MT
Άξονας στον πίνακα28-3 / 8 "
Ταξίδια Spindle5"
Κούνια18 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού5 / 8 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα13-3/4" x 13-3/4"
Γωνία κλίσηςΠτυχία 180
Τάση110

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 294.38
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8459290020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜέγεθος τσοκΚινητήρας HPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAKE CORPORATION 977102-1 Δράπανο Τροχαλία 110v 1/2 Hp Φάση 1 | AG4YHT 35GW72 977102-111-3/4" x 17-3/4"1 / 2 "1/217.75 "42.5 "11.75 "€2,641.49
DAKE CORPORATION 977400-1V Τροχαλία τροχαλίας 110v 2 Hp 4mt | AG4YHV 35GW74 977400-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€5,466.64
DAKE CORPORATION 977700-1V Τροχαλία για τρυπάνι δαπέδου, 2 HP, 18 "Swing, 110V | AG4YHW 35GW75 977700-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€6,107.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 977600-1V Τροχαλία πρέσας τρυπανιού 110v 2 Hp Phase 1
€4,448.94 /μονάδα