DAKE CORPORATION 977400-1V Τροχαλία τροχαλίας 110v 2 Hp 4mt | AG4YHV 35GW74

DAKE CORPORATION 977400-1V Τροχαλία πρέσας τρυπανιού 110v 2 Hp 4mt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4YHV Μοντέλο: 977400-1VCross Ref: 35GW74

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,466.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔραπάνου
Ενισχυτές AC20
Μέγεθος βάσης15 "x 23-5 / 8"
Χωρητικότητα χάλυβα1-1 / 4 "
Μέγεθος τσοκ5 / 8 "
Στήλη Dia.4"
Ο τύπος της μονάδαςΤροχαλία
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση50 "
Κινητήρας HP2
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Συνολικό βάθος23.625 "
συνολικό ύψος71 "
συνολικό πλάτος15 "
Φάση1
Κιλά Ντιά.3-1 / 4 "
Ταχύτητα άξονααπό 46 έως 3473
Κωνικό άξονα4MT
Άξονας στον πίνακα26-3 / 8 "
Ταξίδια Spindle5-1 / 4 "
Κούνια18 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού5 / 8 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα15-3/4" x 15-3/4"
Γωνία κλίσηςΠτυχία 180
Τάση110

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 219.08
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)60.02
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8459290020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜέγεθος τσοκΚινητήρας HPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAKE CORPORATION 977102-1 Δράπανο Τροχαλία 110v 1/2 Hp Φάση 1 | AG4YHT 35GW72 977102-111-3/4" x 17-3/4"1 / 2 "1/217.75 "42.5 "11.75 "€2,641.49
DAKE CORPORATION 977600-1V Δράπανο Τροχαλία 110v 2 Hp Φάση 1 | AG4YHU 35GW73 977600-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€4,448.94
RFQ
DAKE CORPORATION 977700-1V Τροχαλία για τρυπάνι δαπέδου, 2 HP, 18 "Swing, 110V | AG4YHW 35GW75 977700-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€6,107.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 977400-1V Τροχαλία πρέσας τρυπανιού 110v 2 Hp 4mt
€5,466.64 /μονάδα