DAKE CORPORATION 977102-1 Δράπανο Τροχαλία 110v 1/2 Hp Φάση 1 | AG4YHT 35GW72

DAKE CORPORATION 977102-1 Τροχαλία πρέσας τρυπανιού 110v 1/2 Hp Phase 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4YHT Πρότυπο: 977102-1Cross Ref: 35GW72

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,641.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔραπάνου
Ενισχυτές AC20
Μέγεθος βάσης11-3/4" x 17-3/4"
Χωρητικότητα χάλυβα5 / 8 "
Μέγεθος τσοκ1 / 2 "
Στήλη Dia.4"
Ο τύπος της μονάδαςΤροχαλία
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση26-1 / 2 "
Κινητήρας HP1/2
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Συνολικό βάθος17.75 "
συνολικό ύψος42.5 "
συνολικό πλάτος11.75 "
Φάση1
Κιλά Ντιά.2"
Ταχύτητα άξονααπό 545 έως 4000
Κωνικό άξονα2MT
Άξονας στον πίνακα16-1 / 2 "
Ταξίδια Spindle3-1 / 8 "
Κούνια14-1 / 8 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού5 / 8 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα11-3/4" x 11-3/4"
Γωνία κλίσηςΠτυχία 180
Τάση110

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.38
Ύψος πλοίου (cm)107.95
Μήκος πλοίου (cm)45.09
Πλάτος πλοίου (cm)29.85
Κωδικός ΕΣ8459290020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜέγεθος τσοκΚινητήρας HPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAKE CORPORATION 977600-1V Δράπανο Τροχαλία 110v 2 Hp Φάση 1 | AG4YHU 35GW73 977600-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€4,448.94
RFQ
DAKE CORPORATION 977400-1V Τροχαλία τροχαλίας 110v 2 Hp 4mt | AG4YHV 35GW74 977400-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€5,466.64
DAKE CORPORATION 977700-1V Τροχαλία για τρυπάνι δαπέδου, 2 HP, 18 "Swing, 110V | AG4YHW 35GW75 977700-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€6,107.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 977102-1 Τροχαλία πρέσας τρυπανιού 110v 1/2 Hp Phase 1
€2,641.49 /μονάδα