DAKE CORPORATION 972210 Εγχειρίδιο υδραυλική πρέσα 10 τόνοι | AD3MHP 40F054

DAKE CORPORATION 972210 Manual Hydraulic Press 10 Tons

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MHP Μοντέλο: 972210Σταυρός: 40F054

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,064.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Μήκος βάσης24 "
Πλάτος βάσης19 "
ΚύλινδροςΕνιαία δράση
Κτύπημα κυλίνδρου6 ίντσες
Τύπος κυλίνδρουΣταθερό
ΥπηρεσίεςH-Πλαίσιο
Χωρητικότητα καρέΤόνοι 10
Τύπος πλαισίουΒιδωτό κανάλι σιδήρου
Ύψος με επέκταση βίδας (In.)60
Μέγεθος σωλήναΚαουτσούκ
συνολικό ύψος60 "
Αντλία301121
Προσπάθεια λαβής αντλίας @ Ονομαστική χωρητικότητα (λίβρες)25 λίβρες
Τύπος αντλίαςΧειροκίνητο
Ram Travel6 ίντσες
Χωρητικότητα δεξαμενής24 ουγκιά
Κτυπήματα για επέκταση του εμβόλου 1 ίντσας26
συνολικό ύψος60 ίντσες
Συνολικό Πλάτος19 ίντσες
Ύψος εργασίας60 ίντσες
Πλάτος εργασίας16-1 / 2 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.06
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8462290020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Οικονομικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΤύπος πλαισίουΜέγεθος σωλήνασυνολικό ύψοςΤιμή
DAKE CORPORATION 907001 Χειροκίνητη υδραυλική πρέσα 25 τόνοι | AD3MGY 40F039 90700142.5 "30 "Σίδερο συγκολλημένων καναλιώνΣωλήνας χάλυβα76 "€6,254.18
RFQ
DAKE CORPORATION 972002 Χειροκίνητη υδραυλική πρέσα 20 τόνοι | AD3MHD 40F044 97200231 "19 "Συγκολλημένη πλάκα χάλυβαΚαουτσούκ71 "€7,024.50
DAKE CORPORATION 972200 Χειροκίνητη υδραυλική πρέσα 10 τόνοι | AD3MHN 40F053 97220023 "19 "Βιδωτό κανάλι σιδήρουΚαουτσούκ36 "€708.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 972210 Manual Hydraulic Press 10 Tons
€1,064.86 /μονάδα