DAKE CORPORATION 972200 Χειροκίνητη υδραυλική πρέσα 10 τόνοι | AD3MHN 40F053

DAKE CORPORATION 972200 Manual Hydraulic Press 10 Tons

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MHN Μοντέλο: 972200Σταυρός: 40F053

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€708.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Μήκος βάσης23 "
Πλάτος βάσης19 "
ΚύλινδροςΕνιαία δράση
Κτύπημα κυλίνδρου6 ίντσες
Τύπος κυλίνδρουΣταθερό
ΥπηρεσίεςH-Πλαίσιο
Χωρητικότητα καρέΤόνοι 10
Τύπος πλαισίουΒιδωτό κανάλι σιδήρου
Ύψος με επέκταση βίδας (In.)36
Μέγεθος σωλήναΚαουτσούκ
συνολικό ύψος36 "
Αντλία301121
Προσπάθεια λαβής αντλίας @ Ονομαστική χωρητικότητα (λίβρες)25 λίβρες
Τύπος αντλίαςΧειροκίνητο
Ram Travel6 ίντσες
Χωρητικότητα δεξαμενής24 ουγκιά
Κτυπήματα για επέκταση του εμβόλου 1 ίντσας26
συνολικό ύψος36 ίντσες
Συνολικό Πλάτος19 ίντσες
Ύψος εργασίας36 ίντσες
Πλάτος εργασίας19 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.23
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)75.44
Πλάτος πλοίου (cm)50.29
Κωδικός ΕΣ8462290020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Οικονομικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΤύπος πλαισίουΜέγεθος σωλήνασυνολικό ύψοςΤιμή
DAKE CORPORATION 907001 Χειροκίνητη υδραυλική πρέσα 25 τόνοι | AD3MGY 40F039 90700142.5 "30 "Σίδερο συγκολλημένων καναλιώνΣωλήνας χάλυβα76 "€6,254.18
RFQ
DAKE CORPORATION 972002 Χειροκίνητη υδραυλική πρέσα 20 τόνοι | AD3MHD 40F044 97200231 "19 "Συγκολλημένη πλάκα χάλυβαΚαουτσούκ71 "€7,024.50
DAKE CORPORATION 972210 Εγχειρίδιο υδραυλική πρέσα 10 τόνοι | AD3MHP 40F054 97221024 "19 "Βιδωτό κανάλι σιδήρουΚαουτσούκ60 "€1,064.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 972200 Manual Hydraulic Press 10 Tons
€708.46 /μονάδα