ΤΡΕΧΟΝ GEP-400-MLTAA4-5 Hid Ballast Kit, 400 With Max. Bulb Watts, Pulse, 120 έως 277 VAC, Κωδικός ANSI M135/M155 | CR2TRM 45MV55

CURRENT GEP-400-MLTAA4-5 Hid Ballast Kit, 400 With Max. Bulb Watts, Pulse, 120 έως 277 VAC, Κωδικός ANSI M135/M155

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR2TRM Μοντέλο: GEP-400-MLTAA4-5Cross Ref: 45MV55

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€208.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHID Κιτ έρματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.2875
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
CURRENT GES1000ML5AA5-5 HID Ballast Kit, 1000 With Max. Bulb Watts, Pulse, 120/208/240/277/480 VAC, Κωδικός ANSI S52 | CR2TRK 48K876 GES1000ML5AA5-5€350.60
CURRENT GEM-400ML5AA-4-5 HID Ballast Kit, 400 With Max. Bulb Watts, Probe, 120/208/240/277/480 VAC, Κωδικός ANSI M59 | CR2TRL 48K858 GEM-400ML5AA-4-5€164.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CURRENT GEP-400-MLTAA4-5 Hid Ballast Kit, 400 With Max. Bulb Watts, Pulse, 120 έως 277 VAC, Κωδικός ANSI M135/M155
€208.50 /μονάδα