PARKER Προσαρμογέας Flare, 37 βαθμοί


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Θερμ. Εύρος: -425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8-8 XHBZ-SS
1 / 2 "x 1 / 2"CPI (TM) x 37 βαθμοί φωτοβολίδα13 / 16 "6700 psi-1 / 2 "€100.68
A
4XABC4-316
1 / 4 "A-LOK (R) x 37 βαθμοί φωτοβολίδα5 / 8 "10,300 psi-1 / 4 "€78.33
A
4-4 XHBZ-SS
1 / 4 "CPI (TM) x 37 βαθμοί φωτοβολίδα1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€50.96
A
6-6 XHBZ-SS
3 / 8 "CPI (TM) x 37 βαθμοί φωτοβολίδα5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€63.68
A
6XABC6-316
3 / 8 "x 3 / 8"A-LOK (R) x 37 βαθμοί φωτοβολίδα3 / 4 "6600 psi-3 / 8 "€140.40

Προσαρμογέας Flare, 37 βαθμοί

Οι αντάπτορες φωτοβολίδων Parker είναι κατάλληλοι για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων/σωλήνων για εφαρμογές υπεράκτιου πίνακα ελέγχου, γραμμής ανίχνευσης και οργάνων μικρής οπής. Αυτοί οι προσαρμογείς με πιστοποίηση NORSOK διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 37 μοιρών και 316 για αντοχή σε υψηλές πιέσεις ενώ παράλληλα αντιστέκονται σε ζημιές σε συνθήκες τριβής / υγρά. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτούς τους προσαρμογείς φωτοβολίδων, που διατίθενται σε τιμές πίεσης 6600, 6700 & 10300 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;