Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας PARKER 6-6 XHBZ-SS Flare 37 από ανοξείδωτο ατσάλι CPIx Flare 3/8 ιντσών | AF7GVG 20YZ64

PARKER 6-6 XHBZ-SS Flare Adapter 37 από ανοξείδωτο χάλυβα CPIx Flare 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GVG Μοντέλο: 6-6 XHBZ-SSΣταυρός: 20YZ64

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€63.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας Flare, 37 βαθμοί
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςCPI (TM) x 37 βαθμοί φωτοβολίδα
Εξάγωνο μέγεθος5 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση6600 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
PARKER 4XABC4-316 Flare Adapter 37 Ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK x 37 Flare 1/4 Inch | AF7GPA 20YY39 4XABC4-3161 / 4 "A-LOK (R) x 37 βαθμοί φωτοβολίδα5 / 8 "10,300 psi-1 / 4 "€78.33
PARKER 6XABC6-316 Flare Adapter 37 Ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK x 37 Flare 3/8 Inch | AF7GQN 20YY75 6XABC6-3163 / 8 "x 3 / 8"A-LOK (R) x 37 βαθμοί φωτοβολίδα3 / 4 "6600 psi-3 / 8 "€140.40
PARKER 4-4 XHBZ-SS Flare Adapter 37 Stainless Steel CPI x 37 Flare 1/4 ίντσας | AF7GUM 20YZ46 4-4 XHBZ-SS1 / 4 "CPI (TM) x 37 βαθμοί φωτοβολίδα1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€50.96
PARKER 8-8 XHBZ-SS Flare Adapter 37 Ανοξείδωτο ατσάλι CPI x 37 Flare 1/2 ίντσα | AF7GVP 20YZ71 8-8 XHBZ-SS1 / 2 "x 1 / 2"CPI (TM) x 37 βαθμοί φωτοβολίδα13 / 16 "6700 psi-1 / 2 "€100.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6-6 XHBZ-SS Flare Adapter 37 από ανοξείδωτο χάλυβα CPIx Flare 3/8 ιντσών
€63.68 /μονάδα