Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHN GUEST PI100822S-PK10 Branch Tee 1/4 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BKC 1WTA2

JOHN GUEST PI100822S-PK10 Branch Tee 1/4 ιντσών Εξωτερική διάμετρος σωλήνα γκρι - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4BKC Μοντέλο: PI100822S-PK10Cross Ref: 1WTA2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο κλάδο Tee
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΑκεταλικό συμπολυμερές
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
JOHN GUEST PM100421S -PK10 Branch Tee 5/32 Inch Tube Outer Diameter Gray - Pack Of 10 | AB4BJZ 1WRZ8 PM100421S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x Σωλήνας x MNPT1 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό5 / 32 "10€117.13
JOHN GUEST PI100621S-PK10 Branch Tee 3/16 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BKA 1WRZ9 PI100621S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x Σωλήνας x MNPT1 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3 / 16 "10€119.42
JOHN GUEST PI100821S-PK10 Branch Tee 1/4 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BKB 1WTA1 PI100821S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT1 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό1 / 4 "10€129.33
JOHN GUEST PM100822S-PK10 Branch Tee 5/16 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BKD 1WTA3 PM100822S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x Σωλήνας x MNPT1 / 4 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό5 / 16 "10€134.43
JOHN GUEST PI101222S-PK10 Branch Tee 3/8 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BKE 1WTA4 PI101222S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT1 / 4 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3 / 8 "10€153.96
JOHN GUEST PI100223S-PK10 Branch Tee 3/8 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BKF 1WTA5 PI100223S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT3 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3 / 8 "10€160.65
JOHN GUEST PI101623S -PK10 Branch Tee 1/2 Inch Tube Outer Diameter Grey - Pack Of 10 | AB4BKG 1WTA6 PI101623S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT3 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό1 / 2 "10€206.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHN GUEST PI100822S-PK10 Branch Tee 1/4 ιντσών Εξωτερική διάμετρος σωλήνα γκρι - Πακέτο 10
€129.52 /πακέτο