Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Είσοδος μονάδας CRYDOM ODC5 Έξοδος DC DC Red 2A | AF6NZJ 1DTT2

CRYDOM Είσοδος μονάδας ODC5 Έξοδος DC DC Red 2A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NZJ Μοντέλο: ODC5Cross Ref: 1DTT2
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
€38.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ρελέ εισόδου / εξόδου
Χρώμα περιβλήματοςRed
Τάση Εισόδου5 VDC
Μέγιστη. Βολτ εισόδου8VDC
Μέγιστη. Έξοδος Amps3
Μέγιστη. Βολτ εξόδου60VDC
Μέγιστη. Έξοδος w / ψύκτρα (A)3
Ελάχ. Βολτ εισόδου2.75VDC
Ελάχ. Βολτ εξόδου3VDC
Στυλ συναρμολόγησηςΣυνδέστε τους πίνακες στερέωσης για μονάδες 0.6 "
Έξοδος τάσης5-48 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ8536490080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα περιβλήματοςΤάση ΕισόδουΜέγιστη. Έξοδος AmpsΣτυλ συναρμολόγησηςΈξοδος τάσηςΤιμή
CRYDOM OAC5 Μονάδα Είσοδος DC Έξοδος DC Μαύρο 3.5 A | AF6NZH 1DTT1 OAC5Μαύρη5 VDC-Συνδέστε τους πίνακες στερέωσης για μονάδες 0.6 "120 VAC€34.76
CRYDOM IAC5 Μονάδα εισόδου AC Έξοδος DC DC κίτρινο 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5Κίτρινο120 VAC-Συνδέστε τους πίνακες στερέωσης για μονάδες 0.6 "5 VDC€34.76
CRYDOM IDC5 Μονάδα εισόδου DC Έξοδος DC Λευκό 50mA | AF6NZL 1DTT4 IDC5Άσπρο5-28 VDC-Συνδέστε τους πίνακες στερέωσης για μονάδες 0.6 "5 VDC€34.76
CRYDOM DRODC5 Ενότητα εισόδου DC Έξοδος DC Κόκκινο 3 A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5Red5 VDC3Ράγα DIN5-48 VDC€64.06
CRYDOM DRIDC5 Μονάδα εισόδου DC Έξοδος DC Λευκό 50mA | AF6NZQ 1DTT8 DRIDC5Άσπρο5-28 VDC-Ράγα DIN5 VDC€58.64
CRYDOM DROAC Μονάδα Εισόδου DC Έξοδος AC Μαύρο 5 A | AF6NZR 1DTT9 DROACΜαύρη5-24 VDC5Ράγα DIN120 / 240 VAC€64.06
CRYDOM DRIAC5 Μονάδα εισόδου AC Έξοδος DC DC κίτρινο 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC5Κίτρινο120 VAC-Ράγα DIN5 VDC€58.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CRYDOM Είσοδος μονάδας ODC5 Έξοδος DC DC Red 2A
€38.61 /μονάδα