Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CRYDOM OAC5 Μονάδα Είσοδος DC Έξοδος DC Μαύρο 3.5 A | AF6NZH 1DTT1

CRYDOM Είσοδος μονάδας OAC5 Έξοδος DC AC Μαύρο 3.5 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6NZH Μοντέλο: OAC5Cross Ref: 1DTT1
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
€34.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ρελέ εισόδου / εξόδου
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Τάση Εισόδου5 VDC
Μέγιστη. Βολτ εισόδου8VDC
Μέγιστη. Βολτ εξόδου140VAC
Μέγιστη. Έξοδος w / ψύκτρα (A)3.5
Ελάχ. Βολτ εισόδου2.75VDC
Ελάχ. Βολτ εξόδου12VAC
Στυλ συναρμολόγησηςΣυνδέστε τους πίνακες στερέωσης για μονάδες 0.6 "
Ενεργοποιείται στιςΜηδενικός Σταυρός
Έξοδος τάσης120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ8536490080

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Θυρίστορ υψηλού ρεύματος με δυνατότητα υπέρτασης 100Α

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα περιβλήματοςΤάση ΕισόδουΜέγιστη. Έξοδος AmpsΣτυλ συναρμολόγησηςΈξοδος τάσηςΤιμή
Είσοδος μονάδας CRYDOM ODC5 Έξοδος DC DC Red 2A | AF6NZJ 1DTT2 ODC5Red5 VDC3Συνδέστε τους πίνακες στερέωσης για μονάδες 0.6 "5-48 VDC€38.61
CRYDOM IAC5 Μονάδα εισόδου AC Έξοδος DC DC κίτρινο 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5Κίτρινο120 VAC-Συνδέστε τους πίνακες στερέωσης για μονάδες 0.6 "5 VDC€34.76
CRYDOM IDC5 Μονάδα εισόδου DC Έξοδος DC Λευκό 50mA | AF6NZL 1DTT4 IDC5Άσπρο5-28 VDC-Συνδέστε τους πίνακες στερέωσης για μονάδες 0.6 "5 VDC€34.76
CRYDOM DRODC5 Ενότητα εισόδου DC Έξοδος DC Κόκκινο 3 A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5Red5 VDC3Ράγα DIN5-48 VDC€64.06
CRYDOM DRIDC5 Μονάδα εισόδου DC Έξοδος DC Λευκό 50mA | AF6NZQ 1DTT8 DRIDC5Άσπρο5-28 VDC-Ράγα DIN5 VDC€58.64
CRYDOM DROAC Μονάδα Εισόδου DC Έξοδος AC Μαύρο 5 A | AF6NZR 1DTT9 DROACΜαύρη5-24 VDC5Ράγα DIN120 / 240 VAC€64.06
CRYDOM DRIAC5 Μονάδα εισόδου AC Έξοδος DC DC κίτρινο 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC5Κίτρινο120 VAC-Ράγα DIN5 VDC€58.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CRYDOM Είσοδος μονάδας OAC5 Έξοδος DC AC Μαύρο 3.5 A
€34.76 /μονάδα